カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- 外付メモリカードリーダー(1)
絞り込み
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
対応メディア
- CFast
インターフェイス
- USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cfast」の検索結果

CFastカードリーダー USB 3.1 Gen 1
TRANSCEND(トランセンド)¥5,498税込¥6,0481個13日以内出荷RDF2カードリーダーは、高速転送スピードを求めるプロの撮影技師向けに設計されています。CFast 2.0仕様に対応しており、CFast 1.1やCFast 1.0カードにも互換性があります。 マイクロUSB (USB 3.1 Gen 1)ポートがあり、CFastカードからPCにデータを転送するためのマイクロUSB - USB Type-Aケーブルを付属しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用したRDF2カードリーダーは、USB 2.0よりも快適な高速転送を提供します。これにより、高解像度のファイルを転送する時間を大幅に短縮できるので、映像編集チームは専門的な作業に集中し、作業効率を高めることができます。また、カード認識とデータアクセスを表示するLEDを搭載しています。 コンパクトなRDF2カードリーダーは、スタジオから撮影現場まで手軽に持ち運べます。 無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。寸法(mm)67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60")色ブラック質量(g)26(0.91oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間2年動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降対応メモリーカードCFast 2.0RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプマイクロUSB - USB Type A動作電圧(V)5カードスロットCFast