カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- ロボット周辺機器(2)
- 切削工具(72)
- 超硬エンドミル(29)
- 研磨材(6)
- ロータリーバー(2)
- 接着剤・補修材(7)
- 2液タイプ(5)
- 事務用品(1)
- 自動車(1)
- カー用品(9)
- ナンバープレート/ボルト(1)
- バイク純正部品(5)
- KAWASAKI(カワサキ)-品番先頭文字-59(3)
- 測定用品(20)
- 自転車部品(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 自動車純正部品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バイク部品(2)
- テープ(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- アインツ(2)
- OSG(オーエスジー)(15)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- セメダイン(6)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- 日刊工業新聞社(1)
- 三菱マテリアル(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- Kawasaki(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(20)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- グーリング(8)
- ケナメタル(7)
- サンドビック(5)
- ホンダ(6)
- マパール(12)
- ミヤナガ(3)
- 京セラ(7)
- 第一精工(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「cfrp」の検索結果

エポック.CFRPスクエア
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から6日以内出荷シャープな切れ刃により、切削抵抗を低減し能率と面品位向上が見込めます。 先端と刃元で方向の違うねじれ刃によりトリム加工におけるワーク上下面のバリを抑制します。 切れ刃ねじれの交互点においても十分なチップポケットを確保しているので、切りくず詰まりを防止できます。材質超硬合金(WC)
CFRP用 ヘリングボーンカッタ HBC60
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から翌々日出荷右ねじれ刃と左ねじれ刃から切れ刃が構成されており、厚板の加工で両面のデラミネーションやバリの発生を防止しました。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2被削材複合材料(CFRP):〇表面処理ノンコーティングねじれ角(°)60
エポックCFRPエンドミル(4枚刃)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷トラスコ品番758-5594材質超硬合金(WC)刃数4全長(mm)70刃長(mm)15シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6
CFRP用 綾目ルーター DCE
OSG(オーエスジー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から翌々日出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)刃数Bur End適合被削材種複合材料:〇
CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC
OSG(オーエスジー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から翌々日出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
CFRP/メタルスタック穴あけ用ドリル STCH
OSG(オーエスジー)¥20,980~税込¥23,078~1本当日出荷から4日以内出荷従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金シャンク長(mm)50表面処理FXコーティングドリルのシンニング形状R+W形シンニングドリル径公差(mm)h8RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ
ギケン¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFC
OSG(オーエスジー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から3日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷から4日以内出荷CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。用途CFRP用。
CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ 4枚刃 DIA-HBC4
OSG(オーエスジー)¥22,980~税込¥25,278~1本翌日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理DIAコーティングねじれ角(°)30適合被削材種複合材料:◎
CFRP用 ダイヤコート 荒用 ルーター ラフィングタイプ DIA-REC
OSG(オーエスジー)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から9日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCR
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
サブステー CFRP製 MA1-CF-01
SP忠男¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:MA1-CF-01。販売備考:POWER BOX FULL S/R 専用。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY S XC155 [マジェスティS XC155] MAJESTY-S(JBK-SG28J)/SMAX(SG271)
CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCE
OSG(オーエスジー)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から翌々日出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数7表面処理DIAコーティング刃先形状Bur End適合被削材種複合材料:◎
CFRP用 ダイヤコート超硬ダブルアングルドリル D-DAD
OSG(オーエスジー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から4日以内出荷出口側穴品位重視型ダブルアングルタイプ。安定した工具寿命。材質超硬合金表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)40ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。用途CFRP用。トラスコ品番182-6696材質超硬刃数6枚全長(mm)57刃長(mm)10表面処理ダイヤモンドコート寸法C(mm)【コーナー】0.1刃径公差e10シャンク径(mm)6刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。ドリルポイント付きで、ドリリングが可能です。用途CFRP用。
CFRP用多刃エンドミル 底刃なし レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷から9日以内出荷CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。用途CFRP用。
MEGAドリル CFRP小径向け SCD400 HAシャンク(5XD)
マパール¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷CFRPの小径穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。用途CFRP(小径穴)専用。トラスコ品番767-9718材質超微粒子超硬合金全長(mm)68溝長(mm)14シャンク径(mm)3刃径(mm)2有効加工深さ5D(刃径×5倍)
CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD
OSG(オーエスジー)¥36,980~税込¥40,678~1本4日以内出荷3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。入口側出口側穴品位重視型。材質超硬合金シャンク長(mm)50表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)0ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ DIA-HBC60
OSG(オーエスジー)¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷仕様左右ねじれ材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DIAコーティングねじれ角(°)60適合被削材種複合材料:◎
CFRP用 ダイヤコート超硬ドリル ミディアム形先端角90° D-GDN90
OSG(オーエスジー)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から4日以内出荷出口側穴品位重視型先端角90°タイプ。高送りでも長寿命を実現。材質超硬合金先端角(°)90表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)40ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD
OSG(オーエスジー)¥42,980~税込¥47,278~1本4日以内出荷3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金シャンク長(mm)50表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)0適合被削材種複合材料直径許容差0~-0.020
図解CFRPによる自動車軽量化設計入門
日刊工業新聞社¥2,300税込¥2,5301冊10日以内出荷CFRP(炭素繊維強化プラスチック)による自動車の軽量化設計について紹介。分類専門判型A5ページ数192ジャンル機械著者名小松隆初版年月2017/01
MCS CVDダイモンドコテッドCFRP加工用 超硬ソリッドドリル 3D MCSシリーズ
三菱マテリアル¥33,980~税込¥37,378~1本5日以内出荷CFRPに適した形状により高品位な穴加工を実現しました。独自のダイヤモンドコーティングにより優れた耐摩耗性と平滑性を両立しました。被削材:CFRP、CFRPとアルミニウム合金の重ね板。
FRP用コアドリル(セット)
ミヤナガ¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から7日以内出荷シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード有効長(mm)45適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)