カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cfs1/4c393j」の検索結果

KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 39kΩ 0.25W ±5%
KOA¥189税込¥2081袋(20個)翌々日出荷仕様抵抗 = 39kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応