カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
「cft-g02-8-22」の検索結果

流量制御弁
NACHI(不二越)¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷から93日以内出荷圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。最高使用圧力(MPa)21仕様温度補償フローコントロールアンドチェックバルブ付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本質量(kg)3.7管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)50バルブ種類流量制御弁