カテゴリ
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cft55」の検索結果

クリーナー用排気フィルター
アイリスオーヤマ¥959税込¥1,0551個当日出荷クリーナー専用の別売排気フィルターです。材質フィルター部:PTFE、プラスチック部:ABS、スポンジ部:EPDM寸法(mm)53×53×57質量(g)11対応機種SCD-160P・SCD-P1P・HCD-A1M 他(充電式クリーナー)
センターフライス(テーパーシャンク)
EIKO(栄工舎)¥67,980~税込¥74,778~1本翌々日出荷から3日以内出荷右刃・直刃・MT軸用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'![チェア Fita2 ホワイトフレーム 樹脂脚 プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19353175-250730-02.jpg)
チェア Fita2 ホワイトフレーム 樹脂脚
プラス[家具]¥76,980税込¥84,6781台15日以内出荷多機能コンパクトなメッシュチェア Fita2(フィータ2) ホワイトフレーム。執務からミーティング、ライトタスクまで幅広いシチュエーションに対応するオフィスチェアです。ロッキング時に背と連動してシートが前方にスライドすることによりコンパクトなロッキングを実現、限られたスペースでも快適なロッキング機能を提供します。コンパクトな設計ながら背幅約477mm、座面460mmを確保し、ゆったり座れる背・座形状としました。高さ標準タイプの樹脂脚は左右590mm幅のコンパクトレッグを採用。たとえば幅1100mm、下肢空間幅660mmの片袖デスクにも無理なく収めることができます。背面と座面にサステナブルなバイオPETクロスを採用しており、環境にも配慮しています。機能座上下、ロッキング(シートスライド)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×455グリーン購入法適合脚の種類樹脂脚
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![チェア Fita2 ホワイトフレーム 樹脂脚 プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19353175-250730-02.jpg)