カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み

「cg-020-24a」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 揺動受け金具 SMC

    揺動受け金具

    SMC
    619税込681
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品揺動受け金具×1取付支持金具揺動受け金具
  • CG - 揺動受け金具 25A-対応 SMC

    CG - 揺動受け金具 25A-対応

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
  • PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKD

    PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁

    CKD
    5,063税込5,569特価
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:5.5V 270pF 1セット 20個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:5.5V 270pF 1セット 20個入

    BOURNS
    259税込285
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics バリスタ ESD クランププロテクタは、静電容量と漏洩電流が低く、目に見えない負荷保護を実現します。複数回の静電気放電への耐性 テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:4●最大直流定格電圧:5.5V●制限電圧:24V●クランプ電流:30A●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:270pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-6978-90
  • 押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L

    omron(オムロン)
    3,198税込3,518
    1個
    31日以内出荷から68日以内出荷
    保護構造IP65照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)