カテゴリ

  • バイク部品(71)
  • 農業機械(27)
  • 制御機器(21)
  • 自動車補修部品(18)
  • 測定用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 切削工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • カー用品(5)
  • 作業工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • オフィス家具(4)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 手袋(4)
  • 家電(4)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cg-5」の検索結果

298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 消火器ブラケット CG-5用ブラケット 初田製作所

    消火器ブラケット CG-5用ブラケット

    初田製作所
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    材質支柱SS400、バンド・底受SPCC全高(mm)523胴径(Φmm)102
  • CO2消火器 サポート金具 CG-5型用 初田製作所

    CO2消火器 サポート金具 CG-5型用

    初田製作所
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    初田製作所 二酸化炭素消火器5型(CG-5)専用サポート金具
    適合二酸化炭素消火器5型(CG-5)
  • 収縮チューブ モノタロウ

    収縮チューブ

    モノタロウ(848件のレビュー)
    77税込85
    1パック(1m)ほか
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • 家庭セメント(モルタル配合) サンホーム

    家庭セメント(モルタル配合)

    サンホーム(85件のレビュー)
    769税込846
    1袋(5kg)ほか
    当日出荷
    広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
    危険物の類別非危険物
  • 二酸化炭素消火器 初田製作所

    二酸化炭素消火器

    初田製作所
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
    材質スチール種類二酸化炭素
  • OリングGシリーズ赤シリコン NOK

    OリングGシリーズ赤シリコン

    NOK(25件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • コルゲートチューブ(スリット入り) 日立オートパーツ&サービス

    コルゲートチューブ(スリット入り)

    日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(50m)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様難燃性材質PP黒(スリット入り)連続使用温度(℃)95
  • 3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)

    3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコン

    コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • 厚鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ストレートボックスコネクタ

    大阪電具(ODK)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
  • 3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • プラスガードsmart リーベックス

    プラスガードsmart

    リーベックス(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。 家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。 高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。 感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。 簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。 コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。
    質量(g)30(電池含む)タイプアンテナ付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×76×14(キーホルダーを含まない・アンテナを縮めた状態)周波数(感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz電池ボタン電池 CR2032×2個(付属)
  • レターケース G型 コクヨ

    レターケース G型

    コクヨ(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。 材質/本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:スチロール。
    材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PSサイズA4紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%引出し組合せ浅型引出し奥行(mm)302外寸法・幅(mm)256外寸法・奥行(mm)330引出し高さ(mm)40引出し幅(mm)225
  • ミニスコップ 石黒金属

    ミニスコップ

    石黒金属(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    植えた苗のまわりに少しずつ入れる作業に適しています。女性の手に合わせたスリムで握りやすいハンドル。
    全長(mm)210材質(本体)スチール(クロームメッキ仕上げ)質量(g)60材質(ハンドル)ブナ
  • 品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入 ミドリ安全

    品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入

    ミドリ安全
    2,798税込3,078
    1袋(10双)
    当日出荷
    手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯可能です。
    用途電子部品や精密機械組立検査作業、物流等の仕分け、包装作業、農作業、園芸ホワイト入数(双)10
  • 薄鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)

    薄鋼用ストレートボックスコネクタ

    大阪電具(ODK)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
  • 実験用イオン交換樹脂(アンバーライト) オルガノ

    実験用イオン交換樹脂(アンバーライト)

    オルガノ(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個(200g)
    当日出荷から翌々日出荷
    先端が大穴ですのでプロトプラストの移し替えが容易です。
  • PC製型取りゲージ SK(新潟精機)

    PC製型取りゲージ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    形状の移し取りが簡単にできます。 対象物を傷付けにくいプラスチック製です。 本体からゲージが抜けない特殊形状です。 目安となるミリ目盛付です。 片面マグネット付です。
    用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石本体質量(g)810有効長(mm)505寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×535×20アズワン品番64-4374-12マグネット有/8個表面磁束密度(mT)100
  • チップ CG05RS 三菱マテリアル

    チップ CG05RS

    三菱マテリアル
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)4.5穴の形状-チップブレーカブレーカなし
  • 品質管理用手袋(指先コート) 10双入 ミドリ安全

    品質管理用手袋(指先コート) 10双入

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(10双)
    当日出荷
    手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯可能です。
    用途電子部品や精密機械組立作業材質ナイロンホワイト入数(双)10材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先コート
  • レーザー墨出し器用クロスグリップ マイト工業株式会社

    レーザー墨出し器用クロスグリップ

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    鉄骨・柱などへ 挟んで取付 スチール面へ マグネットで取付
    セット内容スプリングフック、落下防止ワイヤー、MCG-50本体本体質量(g)600取付ねじ径(inch)5/8インチ寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)180×68×200RoHS指令(10物質対応)対応
  • CGケーブルグランド ネオフレックス

    CGケーブルグランド

    ネオフレックス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    線径の細い物から太い物まで広範囲に使用可能
  • カップリングゴム(ポンプ用部品) ニクニ

    カップリングゴム(ポンプ用部品)

    ニクニ
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    用途渦流ポンプ、うず巻ポンプ用材質NBR対象渦流ポンプ、うず巻ポンプ(真空ポンプは対象外)
  • Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)

    TRUSCO
    949税込1,044
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)使用温度範囲(℃)-45~200
  • パンチカッター カクタス

    パンチカッター

    カクタス
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
    用途電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。タイプ薄鋼電線管用
  • チップ CG05RS 三菱マテリアル

    チップ CG05RS

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1個ほか
    翌々日出荷
    穴の形状-チップブレーカブレーカ付き
  • Oリング 4C-G 大阪魂

    Oリング 4C-G

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • PS カード立 光

    PS カード立

    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    カードを立てる部分は2ヶ所にツメがあるため、薄手の紙から名刺まで挟むことができます。
    材質ポリスチレン、真空蒸着メッキ幅(mm)50高さ(mm)11(5)質量(g)4.2奥行(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×25×11(5)
  • 二酸化炭素消火器(廃棄シール付) イチネンTASCO

    二酸化炭素消火器(廃棄シール付)

    イチネンTASCO
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。不活性の安定したガスなので、金属・電気機器類・油類などに化学変化を及ぼしません。高い電気絶縁性を有しています。通常の保管状態であれば、経年による変質がほとんどなく、維持管理が容易です。
    種類二酸化炭素使用温度範囲-30~+40℃
  • CGウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    CGウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 厚鋼電線管用ねじつきカップ 三桂製作所

    厚鋼電線管用ねじつきカップ

    三桂製作所
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • ガラス引戸錠CGシリーズ GOAL(ゴール)

    ガラス引戸錠CGシリーズ

    GOAL(ゴール)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
    用途ガラス引戸用種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
  • 活性炭フィルター(繊維状活性炭、粒状活性炭混合) TRUSCO

    活性炭フィルター(繊維状活性炭、粒状活性炭混合)

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    浄水効果と経済性を兼ね備えた繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターです。炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ないです。圧力損失が低いです。「厚生省告示第370号食品衛生法」に適合しています。
    用途純粋製造前処理家庭用、業務用浄水器内径(Φmm)30規格塩素除去能力試験:JIS S3201準拠外径(Φmm)65使用温度(℃)60以下最高使用温度(℃)60
  • Signal Construct LED電球 Signal Construct

    Signal Construct LED電球

    Signal Construct
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コルクグリップロールブラシ ベス工業

    コルクグリップロールブラシ

    ベス工業
    3,500税込3,850
    1本
    3日以内出荷
    適度にコシのある豚毛を使用。濡れても吸水しにくく、滑りにくい、コルクグリップを使用。
    全長(mm)230素材柄:天然木・コルク/毛:豚毛
  • スクリューコネクタ ネオフレックス

    スクリューコネクタ

    ネオフレックス
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
  • 継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)

    継手なし バッファ式金具付パッド PSS

    コンバム(旧:妙徳)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 3/8"sq x 5mm [INHEX]インパクトビットソケット エスコ

    3/8"sq x 5mm [INHEX]インパクトビットソケット

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA164CG-5
  • 48x103mm ツールホルダー エスコ

    48x103mm ツールホルダー

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638CG-5