カテゴリ
- 制御機器(2)
- 農業機械(2)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「cg1-210」の検索結果

FSCコントローラ
東京センサ¥59,980税込¥65,9781台当日出荷終端抵抗付テープスイッチまたはエッジスイッチとセットで2線式でも断線検知が可能です。断線検出信号を新たに搭載です。用途マットスイッチ断線検知用コントローラ。幅(mm)50高さ(mm)104奥行(mm)110
インターフェースコントローラ
IDEC(和泉電気)¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷入力東京センサ製感圧スイッチ(4線式 / 2線式終端抵抗付き)保護等級IP20(IEC60529)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×110×115設置場所温度:-10~50℃(氷結、結露なきこと)終端抵抗適合:510Ω
GIVE SAFE ヒーター(空焼き防止機能付き)
八光電機¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から7日以内出荷液膨式サーモスタットを組み込んだ温調付投込みヒーターに、温度ヒューズを内蔵しました。 万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のガードと、温度ヒューズを備えています。 発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも使用できます。温度調節範囲(℃)30~80温度ヒューズ126℃または128℃温度コントローラー液膨式サーモスタット電線断面積(mm2)1.25
スタータプーリ
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷図解NoMFH-G354 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.44、MS413R4CF(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.38、MSW1511-M-1 コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.43、MRS60-302 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.38、MSA413-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.43、MS415R4CF-125(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.36、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.11、BSW-210-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.43、MS515R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.11、MK413EA コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品_No.43、MSA413R4C 8.5 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.38など
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷図解NoMFH-P262 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.30、MS415R4CF-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.30、MS410R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MS515R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.30、MSA413R3-M(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.37、MFH-G354 エンジン シリンダブロック、シリンダーヘッド部品_No.30、MS515EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.31、MLS415R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.30、MSA515R4C(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.30、MSA415R4CS-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、BSW-210-M エンジン シリンダブロックなど