カテゴリ

  • 接着剤・補修材(10)
  • 電動工具(9)
  • 物流用品(1)

「cg180drg」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18V充電式コーキングガン マキタ

    18V充電式コーキングガン

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
    穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)バッテリー電圧(V)18危険物の類別非危険物押出力(N)5000(最大)押出速度(mm/秒)0~28
  • リチウムイオンバッテリ マキタ

    リチウムイオンバッテリ

    マキタ(58件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(8件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
    全長(mm)172質量(kg)1.7(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500最大トルク(N・m)60本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261チャック能力(mm)1.5~13モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階バッテリー電圧(V)18作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
  • コーキングガン 回転式 モノタロウ

    コーキングガン 回転式

    モノタロウ(109件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
    用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質長さ(mm)(装着部)235全長(mm)330質量(g)540
  • 充電式コーキングガン マキタ

    充電式コーキングガン

    マキタ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。 360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。 後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。
    付属品ホルダAセット品ストローク(mm)ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294質量(kg)ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267バッテリースライド式リチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本危険物の類別非危険物押出力(N)最大5000押出速度(mm/秒)0~28
  • カートリッジガン TRUSCO

    カートリッジガン

    TRUSCO(20件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
    仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ適合330mL用トラスコ品番103-7854全長(mm)325材質/仕上スチール質量(kg)0.5全高(mm)153危険物の類別非危険物
  • コーキングガン モノタロウ

    コーキングガン

    モノタロウ(103件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    コーキング剤用のカートリッジガンです。
    用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質長さ(mm)(装着部)230全長(mm)315質量(g)370
  • アルミ製踏み台 ハンドル付 モノタロウ

    アルミ製踏み台 ハンドル付

    モノタロウ(55件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ハンドル付なので作業時は安定しより安全です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
    仕様折りたたみハンドル付タイプ材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS踏ざん踏面幅(mm)70最大使用荷重(kg)80収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・幅(mm)284天板寸法・奥行(mm)160販売区分業務用
  • 充電式コーキングガン コンボイエレキテルセット タジマツール(TJMデザイン)

    充電式コーキングガン コンボイエレキテルセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガンセット
    用途充電式電動コーキングガンセット内容本体、7.2V充電池1.4Ah、キャリーケース、充電用ACアダプタ、エレキテル用ピストン電圧DC7.2V適合サイズコーキング材:330ml最大出力4500Nアズワン品番64-8467-88危険物の類別非危険物
  • 充電器 マキタ

    充電器

    マキタ(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    本体サイズが小型で黒色になりました。
    適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430Bトラスコ品番414-1270長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.83高さ(mm)84出力電圧(V)直流7.2~18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)直流9入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約15から55(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)410適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1415N、BL1815、BL1815N、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B、BL1820B、BL1440、BL1840、BL1850、BL1450、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
  • コンボイジャスト タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイジャスト

    タジマツール(TJMデザイン)(22件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ロータリー式コーキングガン ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
    仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番332-6926材質(筒/グリップ)金属/樹脂全長(mm)370質量(g)605全高(mm)220機能液だれ防止機構危険物の類別非危険物
  • 充電式グリスガン マキタ

    充電式グリスガン

    マキタ(3件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    「国内最高」吐出パワー&スピード 吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
    質量(kg)6電源(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)449×114×245グリス容量カートリッジ:420mL、バルク:570mL吐出量(mL/min)自動変速モード:290、低速モード:145内径(mm)バレル:61グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2)1充電当たりの作業量自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
  • 充電シーリングガン グレー Panasonic(パナソニック)

    充電シーリングガン グレー

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    機能2段ラックピニオン方式/後ダレ防止機構付/押出調整5段階/残量表示危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応押出力(kN[kgf])2.45
  • カートリッジガン 若井産業

    カートリッジガン

    若井産業(5件のレビュー)
    559税込615
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • ソケットアダプタ マキタ

    ソケットアダプタ

    マキタ(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途差込角12.7mm(1/2)のソケット用。トラスコ品番449-8372
  • リチウムイオンバッテリ(18V) BL1815N マキタ

    リチウムイオンバッテリ(18V) BL1815N

    マキタ(18件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    バッテリーリチウムイオン
  • ハンドル回転式カートリッジガン TRUSCO

    ハンドル回転式カートリッジガン

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。 本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。 ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。
    仕様360°ハンドル回転適合コーキング剤/330mlトラスコ品番227-7280全長(mm)353材質/仕上スチール質量(kg)0.68全高(mm)203危険物の類別非危険物
  • ホルダCセット品 マキタ

    ホルダCセット品

    マキタ
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    適合CG1400・CG1800
  • ホルダBセット品 マキタ

    ホルダBセット品

    マキタ
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    適合CG1400・CG1800