カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
「cg1ba25-50z」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-25Z
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-25FZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)25クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-25Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50