カテゴリ

  • 電動工具(6)
  • 農業機械(3)

「cg36d」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 36V 充電式刈払機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 充電式刈払機

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    翌日出荷
    高耐久のブラシレスモーターを搭載した高トルクモデル。 刈刃外径255mmのチップソーに対応しており、快適に作業可能です。 モーター後方配置・・・重心バランスが向上し、エンジン刈払機に近い操作感を実現。 3段階モード切替・・・エコモード/オートモード/パワーモード オートモードでは負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率よく作業が行えます。 スピンドルロック搭載・・・ロックボタンを押し込むことで回り止めできるため、チップソーなどの付替えが行いやすい。 操作性向上・・・スイッチパネルをハンドル部付近に配置し、手元での操作が行いやすくなりました。 1充電当たりの作業時間(目安)(無負荷時・マルチボルト蓄電池 BSL36B18X使用時) ※数値は参考値です。作業環境により異なります。 エコモード 約115分 オートモード 約50分 パワーモード 約27分 (D)仕様は分割仕様です。持ち運びや収納に便利です。
    用途草刈り、刈払い作業回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000取付穴径(Φmm)25.4バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)255
  • 部品 コードレス刈払機 CG36DB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス刈払機 CG36DB

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 コードレス刈払機 CG36DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス刈払機 CG36DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 部品 36V コードレス刈払機 CG36DC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36V コードレス刈払機 CG36DC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    翌々日出荷
  • 36V 分割式コードレス刈払機用チップソーアタッチメント HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 分割式コードレス刈払機用チップソーアタッチメント

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌日出荷
    分割式刈払機CG36DC(DLN)用刈払い機アタッチメント
    付属品チップソー(外径255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、六角棒スパナ、ボックススパナ(17×19mm)刃数40寸法(mm)全長849×全幅295×全高149(刈刃を除く)質量(kg)1.0(刈刃・飛散防護カバーを除く)外径×内径(Φmm)刈刃:255×25.4回転方向刈刃:上から見て反時計回り
  • 36V 分割式コードレス刈払機用パワーブラシアタッチメント HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 分割式コードレス刈払機用パワーブラシアタッチメント

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    分割式刈払機CG36DC(DLN)用パワーブラシアタッチメント
    付属品六角棒スパナ寸法(mm)全長945×全幅600質量(kg)6.5ブラシ径(Φmm)260ギヤ比1/32作業幅(mm)555
  • 部品 コードレス刈払機 CG36DC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス刈払機 CG36DC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    部品名称40マイバチップソー255マル形状図番508
  • 部品 36Vコードレス刈払機 CG36DAL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレス刈払機 CG36DAL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 伸縮式 コードレス刈払機 CG36DTA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 伸縮式 コードレス刈払機 CG36DTA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    翌々日出荷