カテゴリ
- オフィス家具(4)
- メカニカル部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cgn-101」の検索結果

多目的ゴムネット
ユタカメイク(10件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷伸びが良いゴムにポリエステルを被覆しており、丈夫なゴムネットです。用途荷物押さえに。仕様フック6個付トラスコ品番778-3884材質(ゴム)ポリエステル<被覆>、合成ゴム、(フック)POM樹脂寸法(mm)1200×1000色ブラックサイズ24マス×20マス高さ(mm)80質量(g)1440包装形態袋入シートサイズ(m×m)1.0×1.2縦(mm)310横(mm)215ゴム径(mm)Φ4.5RoHS指令(10物質対応)対応目合い約5cm
OAチェア 肘なし
ナカバヤシ¥14,980税込¥16,4781脚翌々日出荷工具不要で組立カンタン。 シンプルなOAチェアです。 ガススプリング上下昇降機構付。材質座・背もたれ/ポリプロピレン、脚部/ナイロン、張地/アクリル、クッション/ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスク型カップリング C1Nタイプ
アサ電子工業¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から9日以内出荷Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクシングル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし許容偏心(mm)0.05
チェア用ナイロンキャスター
ナカバヤシ(旧:ロアス)(32件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081式(5個)当日出荷適合本体CGNシリーズ※、CGS-101、RZG-101※、RZG-201、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101、CCN-001、RZR-102、RZR-104、RZR-105、RZR-103※、RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001、CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ、RZR-201※(※取付は可能ですが、プラスチック脚部と同色ではありません。)材質ナイロン軸径(Φmm)11色ブラック軸長(mm)22本体質量(g)490梱包物最大寸法(mm)300×80×90RoHS指令(10物質対応)対応