カテゴリ

  • オフィス家具(4)
  • メカニカル部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「cgn-101」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多目的ゴムネット ユタカメイク

    多目的ゴムネット

    ユタカメイク(10件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    伸びが良いゴムにポリエステルを被覆しており、丈夫なゴムネットです。
    用途荷物押さえに。仕様フック6個付トラスコ品番778-3884材質(ゴム)ポリエステル<被覆>、合成ゴム、(フック)POM樹脂寸法(mm)1200×1000ブラックサイズ24マス×20マス高さ(mm)80質量(g)1440包装形態袋入シートサイズ(m×m)1.0×1.2縦(mm)310横(mm)215ゴム径(mm)Φ4.5RoHS指令(10物質対応)対応目合い約5cm
  • OAチェア 肘なし ナカバヤシ

    OAチェア 肘なし

    ナカバヤシ
    14,980税込16,478
    1脚
    翌々日出荷
    工具不要で組立カンタン。 シンプルなOAチェアです。 ガススプリング上下昇降機構付。
    材質座・背もたれ/ポリプロピレン、脚部/ナイロン、張地/アクリル、クッション/ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ディスク型カップリング C1Nタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング C1Nタイプ

    アサ電子工業
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクシングル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし許容偏心(mm)0.05
  • ゴム単輪キャスター ナカバヤシ

    ゴム単輪キャスター

    ナカバヤシ(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(5個)
    当日出荷
    材質本体/スチール、車輪/ゴム寸法(mm)約11×21(車輪)ブラック適合品番CGNシリーズ、CGS-101、RZGシリーズ、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズDFC-101、CCN-001、RZRシリーズ、RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001、CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェア用固定脚 ナカバヤシ(旧:ロアス)

    チェア用固定脚

    ナカバヤシ(旧:ロアス)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    当日出荷
    キャスターと付け替えれば固定タイプのチェアになります。
    材質ナイロンブラック本体質量(g)280適合品番CGNシリーズ、CGS-101、RZG-201、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101、RZRシリーズ、CCFシリーズ、CNLシリーズ、RZEシリーズ、CCLシリーズ、SLCシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ、SHC-001RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェア用ナイロンキャスター ナカバヤシ(旧:ロアス)

    チェア用ナイロンキャスター

    ナカバヤシ(旧:ロアス)(32件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1式(5個)
    当日出荷
    適合本体CGNシリーズ※、CGS-101、RZG-101※、RZG-201、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101、CCN-001、RZR-102、RZR-104、RZR-105、RZR-103※、RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001、CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ、RZR-201※(※取付は可能ですが、プラスチック脚部と同色ではありません。)材質ナイロン軸径(Φmm)11ブラック軸長(mm)22本体質量(g)490梱包物最大寸法(mm)300×80×90RoHS指令(10物質対応)対応