カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)

「cgt-20」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(30m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
スイスターン チップ DCGT-F1M-20P イスカルスイスターン チップ DCGT-F1M-20Pイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
4日以内出荷
軟削材、耐熱合金の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
スイスターン チップ VCGT-F1M-20P イスカルスイスターン チップ VCGT-F1M-20Pイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
4日以内出荷
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。厚さ(mm)3.18チップ形状35°菱形材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
ガードガイド 摂津金属工業ガードガイド摂津金属工業
6,998税込7,698
1セット(20個)
7日以内出荷
サブラックRKU/RKU2シリーズ用のカードガイド
幅(mm)9高さ(mm)7.5シリーズRKP寸法Ho(mm)13.3
補充用 ホームツツミボタン 石崎プレス工業補充用 ホームツツミボタン石崎プレス工業
899税込989
1巻(13個)
翌日出荷から翌々日出荷
図工クレヨン単色 【10本】 ぺんてる図工クレヨン単色 【10本】ぺんてる
649税込714
1箱
翌々日出荷
直径11mmの極太軸で面塗りも楽々。
入数(本)10
クレヨン ずこうクレヨン 単色 パック入り ぺんてるクレヨン ずこうクレヨン 単色 パック入りぺんてる
64税込70
1本
翌々日出荷
プラスチックやペットボトル、ガラス、ビニール袋、アルミホイル、牛乳パック、食品トレイ、発泡スチロールなど、様々な素材に描くことができます。力の弱い子どもでも濃くキレイな塗りが可能なうえに、先が細くなっていることで細かい線や描写がしやすい工夫が施されています。
本体寸法(mm)Φ11×70本体質量(g)9
CGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ CKDCGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプCKD
2,388税込2,627
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)1.8材質(本体)ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)1使用流体クリーンエア
超硬ロウ付サイドカッター(鋼・鋳鉄 兼用) 岡崎精工超硬ロウ付サイドカッター(鋼・鋳鉄 兼用)岡崎精工
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22Lomron(オムロン)
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP65照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))端子種別ねじ締め端子 (M3.5)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)