カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(117)
- 家電(64)
- パソコン/周辺機器(46)
- カー用品(32)
- 切削工具(25)
- バイク純正部品(13)
- 制御機器(13)
- オフィス家具(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 防犯用品(8)
- 電気材料(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 機構部品(6)
- 測定用品(6)
- 作業工具(6)
- バッテリー・電装(5)
- メカニカル部品(4)
- 防災用品(4)
- 住設機器(4)
- 事務用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 溶接用品(3)
- 建築金物(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- サン電子(43)
- DXアンテナ(32)
- マスプロ電工(27)
- BUFFALO(バッファロー)(24)
- 日本アンテナ(19)
- エレコム(14)
- SONY(ソニー)(14)
- ダイアモンドヘッド(14)
- エスコ(11)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- YAMAZEN(山善)(9)
- KENWOOD(8)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(8)
- カクダイ(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- グリーンハウス(5)
- ウッドワン(5)
- オザック精工(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ch-13」の検索結果

石膏ボード見切 CH-13 12.5mm×1820(100本)
dialon(ダイアロン)¥13,980税込¥15,3781セット(100本)3日以内出荷用途クロス下地材質塩化ビニール長さ(mm)1820色白
蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通
ベッセル(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応トラスコ品番835-6440材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼全長(mm)90質量(g)58軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)13適合ねじM4、M5、M6外径(mm)20
キャスター用車止め”とめたろう”
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481組(2個)当日出荷裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)用途台車やワゴンなどの車止めとして。色黄
パソコンケース 11.6/13.3/15.6 インチ インナーバッグ PCバッグ 収納できる取っ手付 カジュアル
エレコム(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷収納できるクッション入りハンドルを採用!シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグ。 シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグです。 クッション入りソフトハンドルを採用しています。未使用時は中に収納可能です。 ケーブルなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。 バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 11.6/13.3/15.6インチまでのパソコンを収納可能です。用途小物とノートパソコンをまとめて持ち運べるPCキャリングケースです。 収納可能な取っ手がついています。材質本体:ポリエステル色グレー
アンテナ 高性能形UHF30素子アンテナ 家庭用 オールチャンネル(ch13~ch52) 水平・垂直偏波用 受信チャンネル:13~52ch UAX30
DXアンテナ¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷家庭用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直偏波に対応。DHマーク取得品です。 家庭用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直両偏波面に対応 。Φ22~49mmのマストに対応 。ステー強化金具にステンレスを使用 。耐風速(破壊風速)45m/s仕様 。JEITA DHマーク取得品です。取扱説明は個装箱に記載。(保証書なし) 。防水キャップ,F-5接栓、固定バンド、安全上のご注意を付属。付属品防水キャップ×1、固定バンド×1、Fー5接栓(リング付)×1、安全上のご注意×1質量(kg)3.1外形寸法(mm)518×377×2791保護等級IPX4(給電部)受信周波数470~710MHz適合マスト径(Φmm)22~49素子数30素子 パラスタック形耐風速(m/s)45(破壊風速)前後比(dB)19~29動作利得(dB)10.8~17.5受風面積(m2)0.3インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~52偏波【偏波面】水平または垂直半値幅(度)16~38VSWR2.0以下
ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様)
RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から6日以内出荷浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。材質パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ色(キャップ)グレー耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
シリコーンベルトヒーター(SCH)
坂口電熱(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガ)引張強度(N)(接続部)30絶縁耐圧(150V以下のもの)AC1000V/1分、(150Vを超えるもの)AC1500V1分
チッコロ ホース接続型 CH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)
アソー¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリットコアドリル(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から3日以内出荷ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
ボアードクランクハンドル BCH-R
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から5日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(プレート)艶消しシルバーアルミニウム材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
スイングハンドル
内外電機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質亜鉛ダイカスト(ZDC)備考止め金付表面処理クリア塗装(ナノ塗装)使用キャビネットメーターキャビネット(SK形)・引込計器盤キャビネット(HK形)・集合計器盤キャビネット(WHS形)キー番号No.NCH200RoHS指令(10物質対応)対応
ボアードクランクハンドル BCH-S
MIYOSHI(小西製作所)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ
HARAX(ハラックス)¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。 荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。 ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)420荷台寸法(長さ)(mm)1100~1250荷台寸法(幅)(mm)420~620ハンドル高さ(mm)720~890タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)560
愛菜号 ショートボディ14インチタイヤ
HARAX(ハラックス)¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷ホイールベースが36cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。 タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 荷台面が約43.5cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。質量(kg)6.6最大積載量(kg)80荷台寸法(高さ)(mm)435荷台寸法(長さ)(mm)560~750荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)800タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤタイヤ幅(mm)214~378(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)360
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷から33日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ナットランナークランプH型
ナベヤ¥93,980税込¥103,3781個3日以内出荷従来のナットランナークランプL型S型に加え、水平タイプのナットランナークランプH型です。 ナットランナー、電動ドライバー、インパルスレンチを使用して、トルク管理、高速クランプ、自動化が可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管などが不要で手軽に自動化と効率改善が可能です。 アンクランプ側は、ストロークエンドが設けてあり、緩めすぎにより部品が分解することはありません。 シングルは片側締めタイプです。ダブルは両締めタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
メタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプ
ユニカ¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。 独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。 スパナで簡単に着脱が可能です。仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm)適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)取付ねじ3/8-24UNF適合材チャンネル鋼・アングル鋼材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。)最大加工厚(mm)6
BCH ボアードクランクハンドル
イマオコーポレーション¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から5日以内出荷頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
ハイブリットコアドリル(セット)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷から7日以内出荷ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
FVラック(一般形鋼用 6WCH□)
ネグロス電工¥4,998税込¥5,4981セット(20個)4日以内出荷形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 ケーブル保護用のビニル被覆付きです。表面処理ダクロタイズド塗装フック部/電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)22
コットン祝円入袋 大入
マルアイ¥199税込¥2191個4日以内出荷本体原紙の原料にコットンを配合した書き心地にこだわった奉書紙シリーズ(伊予和紙)。「大入」の文字が印刷された円入袋(封筒タイプ)です。ご足労を煩わすような時の車代を包む際にお使いいただけます。封緘が簡単なテープのり付。入数(枚)5
コットン祝円入袋 真〆
マルアイ¥199税込¥2191個4日以内出荷本体原紙の原料にコットンを配合した書き心地にこだわった奉書紙シリーズ(伊予和紙)。字なしタイプの円入袋(封筒タイプ)です。婚礼以外の日常のちょっとしたお祝い、お礼、心付けなど少額を包む際にお使いいただけます。封緘が簡単なテープのり付。入数(枚)5
ステンレス管用立バンド
エスコ¥1,240税込¥1,3641セット(5個)当日出荷から翌日出荷電気絶縁用の提灯式立バンド(軟質塩ビコーティング)。ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。電気絶縁性に優れ、管の表面を指示金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング色【デップ】ブルー種類堅バンドピッチ(mm)20寸法D(mm)45寸法P(mm)20穴径(mm)【ボルト】7締付ボルト×長さ(mm)M6×20
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥47,980税込¥52,7781本3日以内出荷から33日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ドッキングハブ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷USB Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングハブです。 Type-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 SDカード、microSDカードの読み書きができます。 収納できるケーブルと据え置き用の30cmケーブル2種類ついており、モバイルでも会社でも便利に使用できます。 <制限事項> ※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。 ※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。質量(g)約132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×61.2×14
コットン円入袋 無地
マルアイ¥199税込¥2191個4日以内出荷本体原紙の原料にコットンを配合した書き心地にこだわった奉書紙シリーズ(伊予和紙)。慶弔両用、また宗派を問わずご利用いただける無地の円入袋(封筒タイプ)です。お礼、心づけ、挨拶などにお使いいただけます。封緘が簡単なテープのり付。入数(枚)5
ステンレス鋼製ハンドルEC-H型
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。付属品取付ねじ十字穴付丸サラタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ 地デジ 室内アンテナ 小型 UHF 強電界地域用 使用チャンネル:UHF・ch13~52
DXアンテナ(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。 強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。質量(g)130チャンネル数UHF・ch13~52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×122出力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)470~710ケーブル【出力】1.5C-2V 約1.5m(F型プラグ付)
...