カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch-30y」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用ピース Bcross

    交換用ピース

    Bcross(1件のレビュー)
    269税込296
    1パック
    当日出荷
    PRH-30用交換ピースです。
    用途PRH-30用交換ピースとして。適合機種PRH-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウス用着脱式LEDライト ハタヤリミテッド

    ハウス用着脱式LEDライト

    ハタヤリミテッド
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    レンタルハウスに最適なLED照明です!。現場での灯具交換に電気免許不要 。現場での灯具交換がワンタッチ。ヤードでの天井洗いもらくらく。外して運べば灯具も長持ち。落下防止用ワイヤー付。ソケットとプラグはどんな電線にも対応。40W2本の蛍光灯よりも明るい。イベント等の照明としての展開も可能。小糸製作所グループの信頼性
    仕様●使用可能入力電圧範囲:AC90-265V●入力電圧:AC100‐240V使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)30以下全光束(Lm)4500±10%周波数50/60Hz保護等級IP20※防雨型ではありません。色温度(K)5000±10%保存温度範囲(℃)-20~50使用場所室内演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
ハンマーカテゴリ