カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(124)
- 測定用品(11)
- 切削工具(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 制御機器(10)
- バイク部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- メカニカル部品(5)
- 防犯用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- オフィス家具(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 家電(3)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(133)
- ケナメタル(5)
- KITACO(5)
- TRUSCO(4)
- フルーク(FLUKE)(4)
- 塚本無線(4)
- RELIANCE(リラインス)(4)
- マルツエレック(4)
- omron(オムロン)(3)
- ヤマダコーポレーション(3)
- SFC(エス・エフ・シー)(3)
- ちどり産業(3)
- ケーピーエス工業(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- トライ・カンパニー(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- アトムズ(2)
- 馬印(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ch-400」の検索結果

ハンドグリースガン
ヤマダコーポレーション(36件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。接続口径Rc1/8全長(mm)395質量(kg)1.68容量(mL)400形式レバー式動作方式手動レバータイプ油槽径(Φmm)60.5ノズル長(mm)240ノズル接続径R1/8最大吐出圧力(MPa)50吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジ専用適合グリースNLGI No.0~No.2危険物の類別非危険物
保冷材キャッチクール
トライ・カンパニー(12件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から翌日出荷鮮度保持におすすめ。 テイクアウトの時間に合わせてお選び下さい。成分水、高分子吸水性ポリマー、防腐剤、安定剤
取っ手付き 使い捨て塗料カップホルダー
TRUSCO(2件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷使い捨てカップをセットする取っ手付きホルダーです。用途塗料の調色。塗料の小分け用容器。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ7 0178
チョークホルダー
馬印¥4,598税込¥5,0581セット(10本)当日出荷手の汚れを防ぐ!便利なマグネット付。スクールチョーク対応。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×21×140入数10本、セットグリーン購入法適合
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から33日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ウレタンコイルホース
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。材質ポリウレタン色青使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気コイル外径(Φmm)28ホース外径(Φmm)8角出し方向L型/L型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
キュブレナクッション 専用カバー
ケープ¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷キュブレナクッション専用カバーです。材質【専用カバー】上面/表地 ポリエステル100%(伸縮)、裏地 ポリウレタンフィルム(防水・抗菌)、下面/ターポリン布(防水・すべり止め加工)アズワン品番64-3253-10
国産シートカバー カラー張替タイプ
ALBA(アルバ)(24件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)50電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)60電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)50電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応
DEVICE マディソン 2way シザーケース
トップハウス¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷から4日以内出荷大ヒットシリーズ【DEVICE マディソン】の、ショルダーバッグにもなる2wayシザーケース!。スエードの飾りネームや、部分使用された白化合皮、キャンバス素材を活かしたカジュアル感など、ディテールやデザインにもこだわりがつまった逸品。デザインだけではなく収納力もバツグン!本体には7インチタブレットがスッポリ収納可能。大きめのスマホが収納できるポケットや、ZIPポケットなど荷物の仕分けも得意です!材質ウォッシュキャンバス・白化合皮 ・スエード質量(g)258幅(cm)18高さ(cm)24奥行き(cm)3.5
SDS-max コールドチゼル
BOSCH(ボッシュ)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌々日出荷厚みの変わらないチゼル形状により、使用中先端が自動的に再研磨されます。太径だから打撃力に優れ刺さりにくいです。用途溝きり・角出しに。幅(mm)25全長(mm)280刃幅(mm)25シャンク形状SDS-max
アトムズカップリング CHタイプ(RC型) EPDMゴム
アトムズ¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング寸法L(mm)150寸法l(mm)ゴムシーリング:90サイズ(mm)六角棒:12
チョコパシールワッペン
Pioneer(パイオニア)¥379税込¥4171袋(2枚)ほか6日以内出荷「チョコパ」のワッペンです。目印、デコ、リメイクに!アイロン接着はもちろんシールとしてもご利用いただけます。デザインチョコパ
ニギリバーI型
RELIANCE(リラインス)¥7,698税込¥8,4681本6日以内出荷シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。仕様六角タッピングネジ6mm付材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM色ベース:グレー表面処理パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ニギリバーI型(六角ボルト(M6)タイプ)
RELIANCE(リラインス)¥7,698税込¥8,4681本6日以内出荷から9日以内出荷シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。仕様六角ボルト(M6)付材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM寸法(Φmm)30仕上パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ、ベース:グレー色耐荷重N(kgf)1470(150)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
両手鍋20cm
よこやま¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷仕様使用熱源:ガス・100V・200V、IH調理器OK材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス、取手:フェノール樹脂寸法(mm)約204×325×160質量(g)約1100サイズ(cm)20表面処理ふっ素素樹脂本体高さ(mm)約96
ニギリバーI型 六角タッピングネジ6mm付 R8907CHシリーズ
RELIANCE(リラインス)¥9,498税込¥10,4481本7日以内出荷から8日以内出荷シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。材質パイプ/ステンレス、カバー/ABS樹脂、ベース/POM仕上パイプ/研磨、カバー/クロムメッキ、ベース/グレー色浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
コンパクト手洗器
アサヒ衛陶¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷住宅のトイレ・玄関・廊下・階段横・二階や店舗など、ちょっとしたスペースに設置できます。 玄関に手洗を設置すると帰宅後スムーズに手洗いができて衛生的です。 陶器と扉は左右勝手が現場取付時に変更可能。現場で左右逆だったと困ることもありません。 水栓金具は同梱の分岐金具を取り付けて、単水栓としてご使用頂けます。セット内容キャビネット、陶器ボウル、水栓金具(LF1500CA)、排水金具種類片開き間口(mm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×224×800推奨水栓金具品番LF1500CA(シングルレバー混合栓)材質(洗面ボウル)陶器製認定取得F☆☆☆☆
リーブスクリーン
第一機材¥22,980税込¥25,2781台11日以内出荷格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
ニギリバーI型(タッピングネジ(4mm)タイプ)
RELIANCE(リラインス)¥7,698税込¥8,4681本9日以内出荷シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。仕様タッピングネジ(4mm)付材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM寸法(Φmm)30仕上パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ、ベース:グレー色耐荷重N(kgf)1470(150)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
XYステージ
SFC(エス・エフ・シー)¥119,800~税込¥131,780~1個12日以内出荷上下・前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下・左右の微調整、水平調整、回転調整付。ステージはSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。耐荷重(kg)2~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
カメラスタンド
SFC(エス・エフ・シー)¥199,800税込¥219,7801個12日以内出荷上下・前後・左右の大きなスライド調整と上下・前後・左右の微調整+水平調整、回転調整が付いた、3軸調整カメラスタンドです。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットカメラスタンド
SFC(エス・エフ・シー)¥140,980税込¥155,0781台16日以内出荷吸着力1200N超のマグネットベースを3個使用したカメラスタンド。マグネットはON/OFFスイッチで簡単に着脱可能です。上下、前後の大きな動き+上下左右微動+水平調整(前垂れ防止)+回転調整付。耐荷重2~2.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
PT400eシリーズ用1chバッテリーチャージャー
SATO(サトー)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷バッテリーをフル充電する充電器。RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ1chスロットバッテリーチャージャー
マイクロマルチグリース モリブデン
ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(420mL)当日出荷リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所色黒種類モリブデン使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度2号キャップ色白番手No.2容器色グリーン系増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)265~295危険物の性状非水溶性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
マイクロマルチグリース シャーシー
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥619税込¥6811本(420mL)当日出荷極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリース用途自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分など色淡褐色種類シャシー使用温度範囲(℃)-10~80ちょう度310~340キャップ色オレンジ容器色グリーン系増ちょう剤カルシウム石けん基油精製鉱油特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)310~340商品タイプカルシウム石けんグリース
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥949税込¥1,0441個当日出荷から3日以内出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
デジタル・オシロスコープ XDS4000シリーズ (350MHz~500MHz、最大5GSa/s、400M、2/4CH)
OWON(オウオン)¥349,800~税込¥384,780~1台6日以内出荷から33日以内出荷【機能統合の高性能】XDS4000シリーズは、オシロスコープ、波形発生器、マルチメータ(オプション)、FFTスペクトラム解析、周波数応答解析、周波数カウンタ、プロトコル解析(オプション)を1台に統合。350MHz/500MHz帯域、最大5GSa/sサンプリング、400Mptsメモリを搭載し、複雑な波形を高精度で再現します。研究・開発・電子回路検証に最適です。 【50MHz波形発生器標準搭載・波形複製対応】1ch 50MHz任意波形発生器を標準搭載。正弦波、矩形波、パルス、ノイズなど多彩な出力に対応し、オシロスコープで観測した波形を再出力できる波形複製機能を備えています。研究開発や品質評価、電源検証などにおいて、試験信号生成と解析を1台で完結可能です。 【FFT解析・周波数応答・異常波形検出に最適】600,000波形/秒の高速更新により低頻度の異常信号も確実に捕捉。FFT解析機能を標準搭載。周波数応答解析(FRA)によりフィルタやアンプの特性測定が容易。 【直感操作×多彩な通信機能】10.4インチ高解像度タッチスクリーンにより直感的な波形操作が可能。USBホスト・デバイス、LAN、VGA出力を標準装備し、外部ディスプレイ出力やPC連携にも対応。SCPIコマンド制御をサポートし、プロフェッショナル現場向けの高性能オシロスコープです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様7種の測定機能を1台に統合: オシロスコープ、波形発生器、マルチメーター(オプション)、FFTスペクトラム解析、周波数カウンタ、プロトコル解析(オプション)、周波数応答解析質量(kg)約5.0分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×226×135インターフェースUSBホスト, USBデバイス, トリガ出力(P/F), LAN, VGA;EXTTrigInサンプルレート(回/s)5Gディスプレイ10.4インチLCD波形【更新レート】600000 wfrms/sRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート最高5GSa/sメモリ長さ400M
基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ
TDKラムダ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から103日以内出荷各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠耐電圧入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間EMI規格EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠過電流保護105%以上動作温度(℃)-20~+70保存湿度(%)5~95RH(結露なきこと)出力電圧可変範囲(%)(CH1)-0~+5%、(CH2・CH3)固定温度変動CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20~+70℃時)入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
3段引きボールスライドレール
アトムリビンテック(8件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(2本)当日出荷から4日以内出荷引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。 左右兼用タイプです。種類スライド形段数3材質(ベアリング)鋼材質(レール)鋼表面処理(レール)ユニクロ