カテゴリ
- バイク純正部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
「ch-4040」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無無
エアシリンダ:複動・片ロッド 1山クレビス形 CA2CH
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
エンプラ フラット ヒンジ(エコノミータイプ)
イマオコーポレーション¥419~税込¥461~1個5日以内出荷材質(本体)ポリアミド使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)ポリアセタール色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大215色(ピン)ブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)表面処理(メネジ)ニッケルメッキ