カテゴリ

  • バイク純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 機構部品(1)

「ch-4040」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~)

    SMC
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無
  • エアシリンダ:複動・片ロッド 1山クレビス形 CA2CH SMC

    エアシリンダ:複動・片ロッド 1山クレビス形 CA2CH

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
  • エンプラ フラット ヒンジ(エコノミータイプ) イマオコーポレーション

    エンプラ フラット ヒンジ(エコノミータイプ)

    イマオコーポレーション
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)ポリアセタール色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大215色(ピン)ブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
  • CASE,CHAIN*NH-43*   40510401681ZA ホンダ

    CASE,CHAIN*NH-43* 40510401681ZA

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • CASE,CHAIN*NH-43*   40520401681ZA ホンダ

    CASE,CHAIN*NH-43* 40520401681ZA

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷