カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)

「ch-tm1」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー オーム電機[配線パーツ]

    ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー

    オーム電機[配線パーツ]
    3,198税込3,518
    1箱(5個)
    当日出荷
    通線本数やフレキのサイズにより保持部の径を可変可能。ホルダーがフレキシブルに可動。ホルダー内の凸によりフレキを固定。締付キャップが回転し、ホルダーの可動・固定が可能。ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ。位置ずれを防止する取付面の滑り止めパッキン。アームに部品を直接固定できるマルチプレート
    取付方式結束バンド使用周囲温度(℃)-25~80色(本体)
  • 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用ハンドタップ FC-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ
  • ロボット用ケーブルホルダー専用ゴムアダプタ オーム電機

    ロボット用ケーブルホルダー専用ゴムアダプタ

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1箱(5個)
    当日出荷
    専用ゴムアダプタ・専用ゴムブッシュにより対象物の径に対応
    適合ゴムブッシュ:G13-型式適合品:CH-TM1・CH-TM2・CH-TMH1・CH-TMH2
  • 簡易PAセット YAMAHA(ヤマハ)

    簡易PAセット

    YAMAHA(ヤマハ)
    137,000税込150,700
    1セット
    6日以内出荷
    コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。 STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。 いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。
    付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2形式2wayバスレフ型電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2)出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50ハンドル天面×1電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz)コントロール外部:リバーブフットスイッチプロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM)ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備)周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB)デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用