「ch-tm4」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]

    ロボット用ケーブルホルダー

    オーム電機[配線パーツ]
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    当日出荷
    結束バンド
    用途ホルダー部使用周囲温度(℃)マイナス25~80色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボット用ケーブルホルダー オーム電機

    ロボット用ケーブルホルダー

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1箱(5個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ロボット動作におけるケーブルやエアホース等の動的負荷を軽減。
  • 多機能タイマー(4ch) TM-35 佐藤計量器製作所

    多機能タイマー(4ch) TM-35

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    同時に4つの時間を測定できるタイマーです。 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ) 各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。
    設定時間(カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約77(電池含む)電源単4形電池(R03)×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×110×16.5機能12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔)表示形式デジタル設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年時計機能カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能マルチチャンネル機能
  • 専用固定バンド オーム電機

    専用固定バンド

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    専用バンド 対応製品CH-TM4・CH-TM5・CH-TMH4・CH-TMH5
    長さ(mm)面ファスナ:3000(※対象物の長さに合わせて切断し使用できます)幅(mm)20
  • HDMI切替器 サンワサプライ

    HDMI切替器

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    HDMI機器4台の映像・音声を切り替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等にマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。マトリックス型に切替・分配出力が出来るので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。3つのEDIDモード選択機能があり接続環境によって最適なEDID情報を接続機器に伝えます。光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5(TM)、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。<ご注意>※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。※全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。※4K解像度でのご使用時は4K対応 Premium HDMIケーブルをご使用ください。※HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
    仕様HDCP:HDCP1.4対応、HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz(最大) 機器間制御(CEC):非対応 切替内容:HDMI入力4、HDMI出力2(※マトリックス切替出力) 対応音声フォーマット:【HDMI入力側・出力側】LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch、Dolby Digital2.0/5.1ch、Dolby Digital Plus5.1/7.1ch、Dolby TrueHD7.1ch、DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS:X、【光デジタル出力セット内容本体、取扱説明書、リモコン(電池付属:CR2025)、ACアダプタ(DC5V 1A)切替方式本体切替ボタン、リモコン適合規格HDCP 1.4、HDCP 2.2消費電力2.2Wインターフェース【入力用】HDMI タイプA(19PIN)メス×4、【出力用】HDMI タイプA(19PIN)メス×2、【音声出力】3.5mmステレオミニジャック×1、Toslink×1最大解像度4K2K(4096×2160)動作温度0~40℃、10%~85%(結露なきこと)ポート4入力2出力対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※1、3840x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920x1080p(60/50/30/24Hz)、1920x1080i (60/50/30/24Hz)、1280x720p(60/50Hz)、640x480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver2.0bデータレート18Gbit/s
  • HDMI切替器 サンワダイレクト

    HDMI切替器

    サンワダイレクト
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    HDMI機器4台の映像・音声を切り替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等にマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。 マトリックス型に切替・分配出力が出来るので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。 3つのEDIDモード選択機能があり接続環境によって最適なEDID情報を接続機器に伝えます。 光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。 Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5(TM)、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。 【切替時の画面表示時間について】 ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。 これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。 本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×80×24質量(g)約385インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2、音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1・Toslink×1切替方式本体切替ボタン/リモコン、HDMI入力4/HDMI出力2(マトリックス切替出力)HDMI規格HDMI Ver.2.0b、HDCP2.2/1.4対応最大解像度4K2K(4096×2160)対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※1、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)対応フォーマット【音声】HDMI入力側・出力側/LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch、Dolby Digital2.0/5.1ch、Dolby Digital Plus5.1/7.1ch、Dolby TrueHD7.1ch、DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS/X、光デジタル出力側/LPCM2.0ch(最大24bit 192kHz)、Dolby Digital 2.0ch/5.1ch、DTS2.0/5.1ch、アナログ出力側/LPCM2.0ch(最大24bit 192kHz)入力信号入力DDC信号/5V消費電力(W)2.2保存温湿度範囲-10~80℃/5~90%(結露無き事)使用温湿度範囲0~40℃/10~85%(結露無き事)材質アルミ付属品リモコン(電池付属CR2025)、ACアダプタ(DC5V 1A)※14K/4096×2160(50/60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitに対応します。4K/4096×2160(50/60Hz、4:2:0)出力時の色深度は8/10/12bitに対応します。保証期間ご購入日より6か月仕様データレート(最大):18Gbit/s、ピクセルクロック:600MHz(最大)、機器間制御(CEC):非対応接続台数4
  • PCスピーカー 無線/有線 対応 4種類接続 (Bluetooth/Type-C/USB-A/3.5mm) 4.4W USB給電 コントローラー付 エレコム

    PCスピーカー 無線/有線 対応 4種類接続 (Bluetooth/Type-C/USB-A/3.5mm) 4.4W USB給電 コントローラー付

    エレコム
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。Bluetooth(R)を含む最大4種類の接続方法に対応し、さまざまな機器でステレオサウンドを手軽に楽しめます。
    用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 。Bluetooth(R)通信/USB Type-C(TM)プラグ/USB-A/Φ3.5mmミニプラグの4種類に対応し、さまざまな機器と接続可能。多様な環境でステレオサウンドを手軽に楽しめます。 。USB Type-Cコネクターで電源を供給することができます。ノートパソコンやお手持ちのUSB充電器から給電が可能です。 。付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 。Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 。手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 。4種類の接続方法は、コントローラーのボタンを長押しするだけで切り替えることができ、コントローラーのLEDで現在の接続モードを確認可能です。 。なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 。スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【最大登録可能台数】8台付属品USBーA変換アダプター、Φ3.5mmミニプラグケーブル質量(g)約400規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T出力Bluetooth Power Class2最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version 5.3保証期間1年間入力端子電源入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプタ付属)、音声入力:Φ3.5mmミニプラグ・USB Type-Cプラグ(USB-A変換アダプタ付属)再生周波数帯域(Hz)90~18000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含むスピーカー部インピーダンス(Ω)4各種認証TELEC通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯伝送帯域(Hz)【A2DP/伝送】20~20k(44.1kHzサンプリング時)対応コーデックSBCマルチポイント非対応対応プロファイルA2DP
  • 簡易PAセット YAMAHA(ヤマハ)

    簡易PAセット

    YAMAHA(ヤマハ)
    137,000税込150,700
    1セット
    6日以内出荷
    コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。 STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。 いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。
    付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2形式2wayバスレフ型電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2)出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50ハンドル天面×1電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz)コントロール外部:リバーブフットスイッチプロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM)ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備)周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB)デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用