カテゴリ
- パソコン/周辺機器(19)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

Deepcool 高エアフローMicroATXケース
DEEPCOOL¥8,898税込¥9,7881台8日以内出荷・高エアフローMicroATXケース。・DeepCool「CH160」シリーズの優れた特長を受け継ぎつつ、対応性を大幅に強化した上位モデル。・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現。・ケース上部に持ち運び用のキャリーハンドル装備。・240mmサイズの水冷ラジエーターに対応。・最大164mmの空冷CPUクーラーに対応、最大4基の120mmケースファンに対応。・長さ342mmまでのグラフィックカードに対応。・ATX電源ユニット対応(奥行き140mmまで)。・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備。・着脱可能なダストフィルター3枚装備でメンテナンスが容易。・アクセサリー「PIXEL」(別売)や「HB-01 ヘッドセットホルダー」(別売)によるカスタマイズに対応。・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX。・カラー:ブラック。・寸法(L×W×H):375×195mm×323.5mmその他製品名:CH160 PLUS厚さ(mm)スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスサイドパネル:3寸法(mm)375×195×323.5質量(kg)4.2色ブラックサイズMicroATX型番R-CH160-BKNGM0-G対応CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:342mm、(ラジエーター)フロント:なしトップ:120/240mmボトム:なしリア:120mm保証期間1年スロット拡張:4ファン(対応ケース)フロント:1×120mm/1×140mm(SFX PSUの場合)トップ:2×120mmリア:1×120mm素材ABS + SPCC + 強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1対応マザーボードMini-ITX / MicroATXドライブベイ3.5:12.5:1電源ユニットATX PS2(最大対応奥行き:140mm)/SFX/SFX-L
Deepcool ミニタワーPCケース
DEEPCOOL¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷・高エアフローMicroATXケース。・背面コネクタマザーボード対応。・左サイドに強化ガラスパネル搭載。・複数のフルスチールメッシュパネルにより高エアフローを実現。・最大6基の120mmケースファン搭載可能。・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート。・360mmラジエーターをサポート。・最大388mmのグラフィックカードに対応(フロントファン非搭載時は最大413mm)。・ATX電源ユニット対応。・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備。・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応。・カラー:ブラック。・寸法(L×W×H):438×225×312.5mm材質ABS+SPCC+強化ガラス厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3寸法(mm)438×225×312.5質量(kg)5.3色ブラックサイズMicroATX対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(フロントファン非搭載時)、ケースファン:フロント 120mm×2、トップ 120mm×3/140mm×2、リア 120mm×1、マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント トップ 120/140/240/280/360mm、ボトム リア 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1拡張スロット数4ドライブベイ3.5:1/2.5:1
PCケース
恵安(KEIAN)(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個14日以内出荷300W電源内蔵 MicroATX/ITX対応スリムPCケース ・Micro ATX及びITX規格のマザーボードに対応 ・ブックタイプ(縦置き)で省スペース ・300W SFX電源搭載仕様【ドライブスペース】External:5.25インチベイ×1、Internal:3.5インチベイ×1、2.5インチベイ×1色ケース:ブラック、【内蔵電源】シルバー規格【内蔵電源】SFX 12V電源SFX:300W定格【内蔵電源】300W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本台サイズ:116×300×415ケーブル【内蔵電源】ATXメイン 24(20+4)pin ケーブル×1、ATX12V 8(4+4)pin ケーブル×1、PCI-Express 6 pin ケーブル×1、HDD用4PIN×2+FDD用4PIN×1ケーブル×1、S-ATA×3ケーブル×1I/Oポート【Front】USB:USB3.0×1、USB2.0×1、オーディオ:ビルトイン対応マザーボードMICRO ATX / ITX拡張スロット数Low Profile PCI×4
PCケース(ミニタワー)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥7,798税込¥8,5781台15日以内出荷【Precisionシリーズ】強化ガラスを採用したミドルエンドMicroケース材質スチール製ボディー、強化ガラスパネルケース形状ミニタワー質量(kg)3.52色ブラック電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】314×151寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×351×381I/OポートUSB3.1:-USB3.0:type-Ax2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMicroATX拡張スロット数4対応ラジエター前面:120mm×1/240mm×1背面:120mm×1トップ:-底面:-冷却システム前面:120/140mmファンスロット×2背面:120mmファン×1底面:-内部:-サイド:-トップ:120/140mmファンスロット×2ドライブベイ外部:--内部:3.5"×1(2.5"と互換)2.5"×3
SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
PCケース(スリム型ITX)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,398~税込¥9,238~1台10日以内出荷【Miloシリーズ】省スペースと拡張性を両立したMini-ITXHTPCケース寸法(mm)【対応VGA】Low、Profile×1、幅の制限-2.95"(74mm)ケース形状スリム型ITX色ブラック電源別売(SFX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×99I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数1冷却システム前面:背面:底面:内部:サイド:右側:2×80mmファンスロットトップ:1×120mmファンスロット/特大のPSU換気口
PCケース(キューブ型ITX)
SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台10日以内出荷【Sugoシリーズ】定番Mini-ITXキューブケースに電源なしモデルが登場材質スチール(フロント:ABS樹脂)ケース形状キューブ質量(kg)2.3色ブラック電源別売(SFX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】254×129寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×276×176I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数2冷却システム前面:1×120mm吸気ファン1200rpm背面:-底面:-内部:-サイド:大型開口部トップ:開口部ドライブベイ外部:12.7mmスリム光学ドライブ×1内部:3.5”×12.5”×1
超厚クッションケース
セキセイ(7件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷クッション性が高くなり、更に安心感のあるバッグインバッグ。ノートパソコンなどの電子機器を傷やホコリから守り、優しく保護。ファスナーが中身を傷つけないよう、バイピング処理をしています。用途収容物に合わせて選べます。仕様ファスナー式材質ナイロン、ウレタン(10mm厚)
空冷CPUクーラー AK620
DEEPCOOL¥9,998税込¥10,9981台7日以内出荷新デザイン120mm FDBファンを2基搭載 最大260WのTDPに対応するデュアルタワー型CPUクーラー・最大260WのTDPに対応 ・120mm FDBファン「FT120」2基搭載 ・ノイズレベル28dBA ・風量68.99 CFM ・静圧2.19 mmAq ・高密度に配置された冷却フィン ・6本の6mm径銅製ヒートパイプ ・メモリークリアランス43mm(シングルファン構成時は59mm) ・全高160mm寸法(mm)(ヒートシンク)127×110×157、129×138×160(本体)、221×156×191(パッケージ)、(ファン)120×120×25静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.12消費電力1.44W定格電圧 DC V12騒音値(dB)<-28(A)パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs風量68.99CFM製品質量(g)1456(本体)、1740(パッケージ込)回転数500~1850 RPM±10%コネクタ4-pin PWMファン(数量)2ソケット(対応)Intel LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155、AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1RoHS指令(10物質対応)対応MTTF(時間)50000
空冷CPUクーラー AK400
DEEPCOOL¥4,398税込¥4,8381台7日以内出荷LGA1700対応・独自のマトリックスフィンデザイン スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラー・独自のマトリックスフィンデザイン ・Intel「LGA1700」対応 ・高性能FDBファン搭載 ・TDP最大220Wに対応 ・シンプルで簡単な取り付け ・スタンダードなデザイン寸法(mm)(ヒートシンク)120×45×152、(ファン)120×120×25、127×97×155静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.04ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.13±10%消費電力1.56W定格電圧 DC V12騒音値(dB)<-29(A)パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs風量66.47CFM製品質量(g)661回転数500~1850RPM±10%保証期間3年コネクタ4-pin PWMソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM4RoHS指令(10物質対応)対応
FT12 SLIM/120mmケースファン/厚さ15mmの薄型設計ながら優れたパフォーマンス/スモールフォームファクターシステムに最適/3相6極ファンモーター
DEEPCOOL¥2,998税込¥3,2981台欠品中寸法(mm)120×120×15
防塵ラック 簡易
サンワサプライ¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)。液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐに使用できます。材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】アクリル板キャスターなしコード長さ(mm)2000総耐荷重(kg)100アジャスターなしマンセル記号N7.5
アクセサリー AM5 Thermal Paste Guard
DEEPCOOL¥789税込¥8681台8日以内出荷AMD AM5専用 純銅製グリスガードプレート・AMD AM5専用グリスガードプレート ・工業グレードの純銅製フレーム ・CPUクーラーと接触する表面積の拡大による冷却強化 ・CPUの隙間へグリスが入りこむのを防ぐ ・塗布用のヘラとクリーニングシート付寸法(mm)45×45×0.6製品質量(g)5.5保証期間1年素材工業グレード純銅製銅含有量:99.95%RoHS指令(10物質対応)対応![ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75487388-220207-02.jpg)



ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付
SONIC(ソニック)[文具]¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷約6mm厚クッション使用、外側からの衝撃をガードします。 ノートPCやタブレット端末を入れての会社内の移動や通勤、通学などに最適バッグインバッグとしても使える軽量スリム設計、キャビネットバッグにもピッタリ入るサイズ。 マチ付ポケットにはケーブル類や手帳など、内ポケットにはマウスや小物を入れて一緒に持ち運べる。 本体色に合わせた内生地カラーバリエーション。用途パソコンケース耐荷重(kg)3主要材質ポリエステル特性耐衝撃
PCケース(ストレージ)
SILVER STONE(シルバーストーン)(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台10日以内出荷【CaseStorageシリーズ】4Uラックマウントサーバーケース質量(kg)10.8色ブラック電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】220×106、339×106(nodrivesin3.5”drivecage)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×446×176材質(ボディ)スチールI/OポートUSB3.1:Gen1Type-Ax2USB3.0:-USB2.0:-マイク:-ヘッドフォン:-電源on/offシステムリセット対応マザーボードSSI-CEBATXMicro-ATXmini-ITX拡張スロット数7冷却システム前面:120×25mmファン×180×25mmファン×1(ファン含まず)背面:80×25mmファン×2(ファン1基含む)底面:-内部:-サイド:-トップ:-ドライブベイ外部:5.25"ドライブベイ×3内部:8×3.5"インチ2×2.5"最大15mmまでサポート)1×2.5"インチ15mmまでサポート)またはスリム光学(12.7mm)
300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」
サイズ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷5インチオープンベイ1本、3.5インチシャドウベイ2本、2.5インチシャドウベイ2本を備えたスリムケース ※3.5インチ、2.5インチのうち1本は5インチベイとの排他利用、複数台搭載の際は別途取付ネジをご用意ください 幅152mm、高さ315mm、奥行420mmのスリムコンパクト設計 ※スタンド使用時の最大突起部含む寸法 トップ部に3ピン8cmファンを1個搭載済み SFX300W電源のコネクタレイアウトは、無駄なくきれいに組み立てられるように本PCケース向けにカスタマイズ済み 縦置き用スタンド付属 USB3.0コネクタ×1個、USB2.0コネクタ×2個、オーディオin/outコネクタ各1個搭載 「CPUメンテナンスホール」および「ワイヤリングホール」を採用したブラックシャーシ仕様 RoHS対応の環境配慮型プロダクト付属品ネジセット、図解入り日本語マニュアル、スタンド仕様●サイズ:W152×H315×D420mm(スタンド使用時、最大突起部含む)●重量:3.25kg(電源込み)●フレーム材質:SECC●5インチベイ:1本●3.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●2.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●搭載電源:SFX12V、300W●搭載電源コネクタ:ATXメイン 20+4pin×1、ATX 12V 4pin×1、S-ATA 15pin×4●搭載CPUクーラー高さ制限:66mmまで●拡張カードスロット本数:4本●拡張カード長制限:220mmまで(奥行き170 mmの光学ドライブ搭載時)●各種I/O:USB3.0×1、USB2.0×2、HDオーディオin/out●搭載可能ファン(トップ):80mm×1(搭載済み)●搭載可能ファン(ボトム):80mm×1(別売)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX
PCケース(スリム)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷【Miloシリーズ】フロントドア(カギ付)装備横置きスリム型HTPCケース材質ボディ:スチール寸法(mm)【対応VGA】4×Lowprofile+1、幅の制限-2.95"(74mm)ケース形状スリム質量(kg)4色ブラック電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×105I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMicroATX拡張スロット数4+1冷却システム前面:-背面:-底面:-内部:-サイド:右側:4×80mmファンスロット(オプション取り付け)左側:ハードドライブ換気口トップ:大型CPU通気口、FF141ファンフィルタ内蔵ドライブベイ外部:5.25インチ×1(3.5インチHDDまたは2.5インチHDD/SSDと互換)内部:3.5インチ×2(2.5インチHDD互換)2.5インチ×1
300wSFX電源内蔵 MicroATX/ITX対応スリムPCケース
恵安(KEIAN)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×300×415
Deepcool 高エアフローMicroATXケース
DEEPCOOL¥9,498税込¥10,4481台7日以内出荷・高エアフローMicroATXケース。・DeepCool「CH160」シリーズの優れた特長を受け継ぎつつ、対応性を大幅に強化した上位モデル。・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現。・ケース上部に持ち運び用のキャリーハンドル装備。・240mmサイズの水冷ラジエーターに対応。・最大164mmの空冷CPUクーラーに対応、最大4基の120mmケースファンに対応。・長さ342mmまでのグラフィックカードに対応。・ATX電源ユニット対応(奥行き140mmまで)。・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備。・着脱可能なダストフィルター3枚装備でメンテナンスが容易。・アクセサリー「PIXEL」(別売)や「HB-01 ヘッドセットホルダー」(別売)によるカスタマイズに対応。・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX。・カラー:ホワイト。・寸法(L×W×H):375×195mm×323.5mmその他製品名:CH160 PLUS WH厚さ(mm)スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスサイドパネル:3寸法(mm)375×195×323.5質量(kg)4.2色ホワイトサイズMicroATX型番R-CH160-WHNGM0-G対応CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:342mm、(ラジエーター)フロント:なしトップ:120/240mmボトム:なしリア:120mm保証期間1年スロット拡張:4ファン(対応ケース)フロント:1×120mm/1×140mm(SFX PSUの場合)トップ:2×120mmリア:1×120mm素材ABS + SPCC + 強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1対応マザーボードMini-ITX / MicroATXドライブベイ3.5:12.5:1電源ユニットATX PS2(最大対応奥行き:140mm)/SFX/SFX-L
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



















![ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75487388-220207-02.jpg)