カテゴリ

  • バイク純正部品(108)
  • 油圧機器・油圧ホース(59)
  • 住設機器(50)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 防犯用品(38)
  • 制御機器(36)
  • 測定用品(36)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 安全用品(25)
  • メカニカル部品(24)
  • バイク部品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 作業工具(14)
  • 切削工具(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 機構部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • カー用品(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 農業機械(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 家電(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 研磨材(4)
  • エンジン工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)

「ch30」の検索結果

660件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12CH30mケーブルリール カナレ電気12CH30mケーブルリールカナレ電気
239,800税込263,780
1巻(30m)
3日以内出荷
リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R380質量(kg)20.6長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12
16CH30mマルチケーブル カナレ電気16CH30mマルチケーブルカナレ電気
87,980税込96,778
1本(30m)
3日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)30チャンネル数16ChコネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
24CH30mマルチケーブル カナレ電気24CH30mマルチケーブルカナレ電気
149,800税込164,780
1本(30m)
3日以内出荷から15日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-メス長さ(m)30チャンネル数24Ch
8CH30mマルチケーブル カナレ電気8CH30mマルチケーブルカナレ電気
59,980税込65,978
1本(30m)
3日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)30チャンネル数8コネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
12CH30mマルチケーブル カナレ電気12CH30mマルチケーブルカナレ電気
76,980税込84,678
1本(30m)
3日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)30チャンネル数12Ch
16CH30mケーブルリール カナレ電気16CH30mケーブルリールカナレ電気
279,800税込307,780
1巻(30m)
3日以内出荷
リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R380質量(kg)24.1長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数16ChケーブルL-4E3-16PコネクタFK37-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×16、XLR3-32-F77×16
CH30用上段主噴口チップ(セラミック3.8) 永田製作所CH30用上段主噴口チップ(セラミック3.8)永田製作所
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
CH30用下段主噴口チップ(セラミック2.6) 永田製作所CH30用下段主噴口チップ(セラミック2.6)永田製作所
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
CH30用上段主噴口チップ(セラミック3.8) 永田製作所CH30用上段主噴口チップ(セラミック3.8)永田製作所
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
CH30用下段主噴口チップ(セラミック2.6) 永田製作所CH30用下段主噴口チップ(セラミック2.6)永田製作所
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
8CH30mケーブルリール カナレ電気8CH30mケーブルリールカナレ電気
189,800税込208,780
1巻(30m)
15日以内出荷
リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R380質量(kg)18.1長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8
保冷材キャッチクール トライ・カンパニー保冷材キャッチクールトライ・カンパニー(12件のレビュー)
119税込131
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
鮮度保持におすすめ。 テイクアウトの時間に合わせてお選び下さい。
成分水、高分子吸水性ポリマー、防腐剤、安定剤
24CH30mケーブルリール カナレ電気24CH30mケーブルリールカナレ電気
399,800税込439,780
1巻(30m)
15日以内出荷
リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R460質量(kg)34.6長さ(m)30外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24PコネクタD/MS3106B32A-10S x1、XLR3-31-F77 x24、XLR3-32-F77 x24
32CH30mマルチケーブル カナレ電気32CH30mマルチケーブルカナレ電気
179,800税込197,780
1本(30m)
15日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)13.1タイプM2長さ(m)30チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
コンビハンマー オーエッチ工業コンビハンマーオーエッチ工業(11件のレビュー)
3,988税込4,387
1本
当日出荷
本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー材質(頭)スチール/PVC材質(柄部)主な用途機械の組立・修理使用温度範囲(℃)4~80
コイルホース 栗田製作所コイルホース栗田製作所(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8オレンジ材質(本体)ポリウレタン(PU)使用圧力(MPa)0.7使用流体空気ホース継手両端G1/4めねじ付流体温度(℃)-20~60材質(継手)黄銅棒(C3604)クロームメッキ
ポリ(PE)ナンコー瓶 三喜化成ポリ(PE)ナンコー瓶三喜化成(3件のレビュー)
169税込186
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
化粧品、食品、化成品の粉末、クリーム、顆粒、サンプルの保存など幅広い用途に対応。中身を出しやすい広口タイプ。
結束バンドホルダー ベッセル結束バンドホルダーベッセル
2,198税込2,418
1個
欠品中
1つのホルダーに200,250,300の3つのサイズの結束バンドが収納可能。盤内結線や配線作業での、ケーブルの纏め作業に最適。菱形の穴から取り出しスムーズ。こぼれにくい。引き手のサイズ表記で必要なバンドが一目でわかる。1袋分がそのまま入るので、バンドを管理しやすい。手元作業に便利な吸盤フック付き。盤の壁に取り付けて作業効率が上がる。
質量(g)319本体寸法(mm)133×430(突起部を除く)
耐熱放熱用シリコン サンハヤト耐熱放熱用シリコンサンハヤト(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。種類その他形状注射容器入り質量(g)12耐熱温度(℃)300熱伝導率(W/mk)0.96体積固有抵抗(Ωcm)5.2×1013
化学製品放熱用シリコン サンハヤト化学製品放熱用シリコンサンハヤト
8,998税込9,898
1個(100g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
熱伝導性に優れた放熱用シリコーングリースです。
種類その他主成分シリコーン外観白色グリース熱伝導率(W/mk)0.84
ケーブルタイホルダー マーベルケーブルタイホルダーマーベル(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
3サイズ収納できる3段式ケーブルタイホルダー フタはマジックテープ付で持ち運びにも安心! 樹脂板入りで作業時にも垂れてこず作業性が良い 取り出しやすいポケット位置。カラビナ付。
収納本数(本)各100ベルト通し幅(mm)70
塩素試験紙 ケニス塩素試験紙ケニス
2,798税込3,078
1箱(100枚)
当日出荷
塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
付属品スペアロール幅(mm)5.5タイププラスチックストリップ長さ(m)4.57目盛0/25/50/100/200/300ppm測定範囲(ppm)0~300
アルミチャンネル(ホビー用) 光アルミチャンネル(ホビー用)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
交換用ピース Bcross交換用ピースBcross(1件のレビュー)
269税込296
1パック
当日出荷
PRH-30用交換ピースです。
用途PRH-30用交換ピースとして。適合機種PRH-30RoHS指令(10物質対応)対応
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメントキャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine東洋エレメント(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から7日以内出荷
除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
チェックカウンター 高野計器(トゴシ)チェックカウンター高野計器(トゴシ)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
チェックとカウントが同時にできる!確認作業を大幅に短縮します。鉛筆・ボールペン・ネーム印・マジックペン等多様な文房具が用途に合わせて使えます。機械式なので電池切れの心配もありません。ABS樹脂
茶カツ仕上バフ 有明鍍研材工業茶カツ仕上バフ有明鍍研材工業(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)6~10材質古綿生地適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイブリットコアドリル(カッター) ミヤナガハイブリットコアドリル(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
<CH> コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<CH> コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニット形状ケーシング入り
<UCH> ウルトラ コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<UCH> ウルトラ コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
32,980税込36,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメントキャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus東洋エレメント(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から5日以内出荷
多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
チャンネルソケットハンマー DENSAN(デンサン/ジェフコム)チャンネルソケットハンマーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ナットの締め付けができる TPE製ソフトグリップ ヘッド部で電線のしごき作業ができる 超薄鋼口金ソケット 作業性抜群のヘッド ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる パイプ等の狭い場所での締付けにも最適
用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適材質スチール、TPE(グリップ)ボルトW3/8(9.5mm)ボルトナット寸法17mmソケット長さ(mm)75(ダクトチャンネル挿入部)
ウレタンコイルホース TRUSCOウレタンコイルホースTRUSCO
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8角出し方向L型/L型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム アトムズアトムズカップリング CHタイプ EPDMゴムアトムズ
45,980税込50,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング
愛菜号 コンテナ1個用 HARAX(ハラックス)愛菜号 コンテナ1個用HARAX(ハラックス)(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
本体質量が3.1kgと軽量です。
最大積載量(kg)30質量(kg)3.1荷台寸法(高さ)(mm)233荷台寸法(長さ)(mm)520荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)764タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ直径:218mm、幅:340mmタイヤ幅(mm)380
アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム アトムズアトムズカップリング CHタイプ シリコンゴムアトムズ
99,980税込109,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン形状カップリング
アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム アトムズアトムズカップリング CHタイプ NBRゴムアトムズ
45,980税込50,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング
コレット リューター(日本精密機械工作)コレットリューター(日本精密機械工作)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
ミニエイト用コレットチャック。
...
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
"ch30" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷