カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)

「ch340」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5Stack LLM モジュールキット M5Stack

    M5Stack LLM モジュールキット

    M5Stack
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    M5Stack LLMモジュールとM5Stack LLM Mateモジュールのセット M5Stack LLMモジュールは、Axera AX630Cプロセッサを搭載し、オフライン環境でLLM(大規模言語モデル)を活用するためのモジュールです。AX630Cは、3.2TOPS@INT8で複雑なAI処理が可能です。4GB LPDDR4メモリ(3GBはハードウェアアクセラレータ用、1GBはユーザアプリケーション用)と32GB eMMCストレージを搭載し、複数モデルの読み込みと順次推論の並行処理ができ、スムーズなマルチタスク処理が可能になっています。また、マイクロフォン、スピーカー、TFストレージカード、USB OTG、RGBステータスライトが搭載され、音声応答/データ転送に対応する様々なアプリケーションのニーズに適合します。 M5Stack LLM Mateモジュールは、システムを統合したり拡張したりするためのインターフェースを提供します。M5BUSインターフェースを介してM5Stack LLM モジュールにスタックすることで、内蔵のCH340N UART - USB変換チップを使ったUSB経由のデバッグ機能が提供され、またMateモジュール上のUSB Type-Cインターフェースによる、USBでのログ出力が可能となります。さらに、RJ45インターフェースの連動により、100Mbpsイーサネットポートとコアシリアルポート(SBCアプリケーションをサポート)に拡張されます。8P-FPCインターフェース(FPCケーブル同梱)をM5Stack LLM モジュールに直結することで、安定したシリアル通信が実現できます。ユーザー拡張用にHT3.96×9パッドも用意されています。 【M5Stack LLMモジュール単体】 オフライン推論、演算能力 3.2TOPS@INT8 KWS(ウェイクワード)、ASR(音声認識)、LLM(大規模言語モデル)、TTS(テキスト音声合成)対応 マルチモデル並行処理 4GB LPDDR4メモリ、32GB eMMCストレージ 内蔵 マイクロフォン、スピーカー搭載 シリアル通信 SDカードファームウェアアップグレード ADBデバッグ対応 RGBインジケータ Ubuntuシステム組み込み OTG機能対応 Arduino/UIFlowで利用可 【M5Stack LLM Mateモジュールと結合時に追加される機能】 UART-USB変換IC(CH340N)によるUSBからのデバッグ 100Mbpsイーサネット端子 電源インジケータLED HT3.96×9パッドを用意(必要に応じてターミナルブロックをご用意ください)
    セット内容M5Stack LLMモジュール×1、M5Stack LLM Mateモジュール×1、8P-FPCケーブル×2モジュールM5Stack LLMモジュール単体:54×54×13.0mm、M5Stack LLM Mateモジュール単体:54×54×19.7mm
  • Raspberry Pi 5用 UARTシリアルポートケーブル 共立電子産業

    Raspberry Pi 5用 UARTシリアルポートケーブル

    共立電子産業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5で新規に増設された「UART」3ピンコネクタに直結して使用可能なUSB-シリアル変換ケーブル。ラズパイ5をPCのシリアルコンソールで操作する際に便利なケーブルです。
    仕様●対応ホスト側OS:Windows/macOS/Linux他●搭載IC:WCH社 CH340シリーズコネクタUSB:Type-Aプラグ、出力:SHコネクタ3P(相当品)USB規格USB2.0
  • 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーHシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    63日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • LoRa無線USBドングル(E220-900T22S) FLINT

    LoRa無線USBドングル(E220-900T22S)

    FLINT
    8,798税込9,678
    1個
    欠品中
    プライベートLoRa機能を搭載したLoRa通信用USBドングル クレアリンクテクノロジー社製のLoRa通信モジュールE220-900T22S(JP)を搭載したLoRa無線USBドングルです。LoRaは、通信速度が1.7kbps~62.5kbpsと低速ですが、見通し通信距離が1km以上と長距離の通信が可能な無線通信規格です。技術基準適合証明を取得済みで、日本国内で使用できます。パソコンに接続してLoRa通信モジュールのON/OFFの制御や、動作状態を取得することができます。SMAアンテナ(TX915-JK-11)とケースが付属しています。
    仕様【USB-シリアル変換IC】CH340C【帯域幅】125kHz~500kHz【拡散率】5~11モジュール搭載LoRa/E220-900T22S(JP)(クレアリンクテクノロジ)電源5V(USB-Aより給電)電源電圧LoRaモジュール/5V(信号線は3.3V)内容基板、プラスチックケース、アンテナ(TX915-JK-11)表示LED:Power/RX/TX/LoRa(モジュールの電源状態表示)/AUX(Busy状態表示モード切替モジュール/小型ディップスイッチ消費電流(mA)(3.3V動作時)送信時/43、受信時/8.2送信出力13dBm:20mW以下動作モード[4種類]データ送受信モード、WOR送信モード、WOR受信モード、Config/DeepSleepモード(コマンドによるパラメータ設定モード)周波数(MHz)920.6~928.0端子アンテナ/SMA受信感度-129dbm変調方式LoRaスペクトラム拡散方式伝送速度(Kbps)1.7~62.5
  • アンテナ UHF14素子アンテナセット 受信チャンネル:UHF 13~24ch/UHF 22~52ch UA14K DXアンテナ

    アンテナ UHF14素子アンテナセット 受信チャンネル:UHF 13~24ch/UHF 22~52ch UA14K

    DXアンテナ
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    京阪神地区用UHF混合回路内蔵14素子アンテナ2本 のセットです。このセットで大阪局+神戸局または大阪局+京都局 が受信できます。混合器内蔵なので引き込みケーブルは1本です。F-5接線、防水キャップ付属。 京阪地区用 オールチャンネル(13ch~52ch)14素子アンテナ2本のセットです。大阪局+神戸局、または大阪局+京都局の受信ができます。水平・垂直偏波対応 。混合器を内蔵しているので2本のアンテナを容易に接続でき、かつケーブルを1本に集約できます。F-5接栓、防水キャップ付き 。加工不要の防水キャップ付属。
    付属品Fー5接栓、防水キャップ 各1、固定バンド×2、アンテナ間は同軸ケーブル接続済みセット内容京阪地区用混合器内蔵アンテナセット質量(kg)(13~24ch用)0.85、(22~52ch用)0.85外形寸法(mm)(13~24ch用)518×340×1014、(22~52ch用)518×340×1014出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数14素子前後比(dB)15~25動作利得(dB)(13~24ch用)1~4.5、(22~52ch用)1~8受信チャンネル(ch)UHF 13~24/UHF 22~52半値幅(度)(13~24ch用)45~60、(22~52ch用)30~55