「ch5-105a」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペースヒーター ミニマムタイプ 篠原電機

    スペースヒーター ミニマムタイプ

    篠原電機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    端子ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースヒーター 端子台タイプ 篠原電機

    スペースヒーター 端子台タイプ

    篠原電機(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
    仕様端子台形、OUTLINE※C-82:[J]取付方式4点取付取付穴(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー付スペースヒーター 篠原電機

    カバー付スペースヒーター

    篠原電機(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ標準寸法H(mm)50取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上取付穴径(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • スペースヒーター 端子台コンパクトタイプ 篠原電機

    スペースヒーター 端子台コンパクトタイプ

    篠原電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
    仕様OUTLINE※C-82:[J]タイプ端子台形・コンパクト取付方式4点取付寸法H(mm)50定格電圧(V)端子台:600寸法D(mm)92定格電流(A)端子台:40寸法W(mm)280電気容量(W)200取付穴(mm)5.5取付穴径(Φmm)5.5寸法P1(mm)202寸法P2(mm)84ヒーター容量(W)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ 富士電機

    電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ

    富士電機(5件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1
    用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバーなし
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • スペースヒーター 篠原電機

    スペースヒーター

    篠原電機
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法t(mm)5寸法D(mm)25.9寸法C(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ 篠原電機

    カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ

    篠原電機
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    タイプコンパクト寸法H(mm)50電気容量(W)200取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)取付穴径(Φmm)5.5ヒーター容量(W)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースヒーター(リード式) 坂口電熱

    スペースヒーター(リード式)

    坂口電熱
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様リード式最高使用温度(℃)300
  • スペースヒーター シーズヒーター仕様 篠原電機

    スペースヒーター シーズヒーター仕様

    篠原電機
    8,598税込9,458
    1個
    12日以内出荷
    ねじ径M5(端子)材質(カバー)打抜鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子サーモ形E5L-A □ omron(オムロン)

    電子サーモ形E5L-A □

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。
    寸法(mm)45×35質量(g)約80(本体のみ)保護構造前面/IP40、端子部/IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ電圧許容変動電源電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)消費電力(VA)約3耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11動作表示灯(加熱用負荷)ON/赤色点灯、OFF/消灯、(冷却用負荷)OFF/赤色点灯、ON/消灯耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min耐衝撃(誤動作)147m/s2 6方向 各3回繰返し精度1%FS以下電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)入力詳細素子互換式サーミスタ
  • TX形盤用ヒータ 内外電機

    TX形盤用ヒータ

    内外電機
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)0.6材質(カバー)SUS430定格容量(W)100
  • スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWS-Aシリーズ

    TDKラムダ(28件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
    端子形状ねじ
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • 配電盤用ヒーター 八光電機

    配電盤用ヒーター

    八光電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    温度を上げることにより、制御盤内の相対湿度を下げて、湿気・結露を防止し電気機器の作動不良を防止するためのヒーターです。 サーモスタットにより、必要最低限の温度を保ちますので、暖かい時間の無駄な運転を防止し、経済的です。連続運転中の過熱の心配もないので、安全です。 取付けが簡単です。 0~40℃の温度調節ができます。 安全設計で、長寿命です。 サーモスタットとヒーターを一体化させたコンパクトタイプです。
    材質(本体)SPCC(三価クロムメッキ)配線長3.5mm2まで温度設定範囲(℃)0~40(可変ダイヤル付き)端子M4
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台ほか
    当日出荷から70日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • ファン付スペースヒーター オリエンタルモーター

    ファン付スペースヒーター

    オリエンタルモーター
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    付属品ヒーター、DINレール取付キット(DINレール取付金具、ねじ)、取扱説明書材質(ヒーター部放熱板)アルミダイカスト、(端子台)プラスチック、(ファンモーター部フレーム)アルミダイカスト、(羽根)ポリカーボネート【難燃グレードV-0】厚さ(mm)【搭載ファン】25(ヒーター部)放熱板:アルミ地、端子台:黒、(ファンモーター部)フレーム:アルミ地、羽根:黒タイプファン付スペースヒーター使用環境温度(℃)-30~+30保存環境(周囲温度)-40~+70℃、(周囲湿度)85%以下(非結露)過熱保護装置(ヒーター部)サーマルプロテクタ、(ファンモーター部)インピーダンスプロテクト使用環境湿度(%)85以下(非結露)適合電線サイズAWG18~14(0.75~2.5mm2)軸受種類ボールベアリング
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台ほか
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
  • スペースヒーター 110V 50W 電気亜鉛めっき鋼板製 篠原電機

    スペースヒーター 110V 50W 電気亜鉛めっき鋼板製

    篠原電機
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    発熱源は電熱用合金線をマイカ板に巻付け固定し、更に亜鉛めっき鋼板(クロムフリー)、又はステンレス鋼板で密閉してあります。
    用途各種盤内の結露防止・湿度低下用として盤内にお取りつけください。その他暖房機、乾燥用オープンダクトヒーターとしてご使用ください。厚さ(mm)5容量110V、50W寸法A(mm)170寸法D(mm)25.9寸法B(mm)152寸法C(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応