カテゴリ

  • 建築金物(9)
  • 住設機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)

「ch951」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビューティートワレ 温水洗浄便座 Panasonic(パナソニック)ビューティートワレ 温水洗浄便座Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状前丸使用温度範囲(℃)0~35(給水温度)、0~40(周囲温度)周波数(Hz)50/60容量(L)貯湯量:約0.5安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置材質(ノズル)ステンレス給水方式水道直結給水式流量調整方式3段階操作パネル袖リモコン型水圧使用水圧範囲:49~735kPa省エネ機能スマート暖房便座表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52温水貯蔵方式貯湯式
超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から33日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
充電式サイクロンハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電]充電式サイクロンハンディクリーナーShark(シャーク)[家電]
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
散らかったゴミも一気にきれいに。1回にたくさんのゴミを吸い込める大容量タイプのコードレスハンディクリーナー。ミニモーターヘッドをつけて、布団クリーナーとしても活躍します。
付属品スクラビングブラシ、隙間ツール、ミニモーターヘッド、充電ドック(アクセサリー3個収納)寸法(mm)110×97×433質量(kg)1.01ブラック使用時間(分)約10集塵方式サイクロン充電時間(時間)約4RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様ミニモーターヘッド
25x20mm 薄口丁番(ステンレス製/2個) エスコ25x20mm 薄口丁番(ステンレス製/2個)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
長さ(mm)25幅(mm)20エスコ品番EA951CH-1板厚(mm)0.8ねじ穴数4
38x26mm 薄口丁番(ステンレス製/2個) エスコ38x26mm 薄口丁番(ステンレス製/2個)エスコ(1件のレビュー)
380税込418
1パック(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA951CH-3長さ(mm)38幅(mm)26板厚(mm)0.8ねじ穴数4
32x22mm 薄口丁番(ステンレス製/2個) エスコ32x22mm 薄口丁番(ステンレス製/2個)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951CH-2長さ(mm)32幅(mm)22板厚(mm)0.8ねじ穴数4
64x33mm 薄口丁番(ステンレス製/2個) エスコ64x33mm 薄口丁番(ステンレス製/2個)エスコ
695税込765
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951CH-5長さ(mm)64幅(mm)33板厚(mm)0.9ねじ穴数4
ステンレス薄口丁番 エスコステンレス薄口丁番エスコ(1件のレビュー)
1,360税込1,496
1セット(10個)
翌日出荷
板厚(mm)0.8ねじ穴数4種類平丁番
51x30mm 薄口丁番(ステンレス製/2個) エスコ51x30mm 薄口丁番(ステンレス製/2個)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
長さ(mm)51幅(mm)30エスコ品番EA951CH-4板厚(mm)0.8
64x33mm 薄口丁番(ステンレス製/10個) エスコ64x33mm 薄口丁番(ステンレス製/10個)エスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
長さ(mm)64幅(mm)33エスコ品番EA951CH-64板厚(mm)0.9ねじ穴数4
76x41mm 薄口丁番(ステンレス製/10個) エスコ76x41mm 薄口丁番(ステンレス製/10個)エスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
長さ(mm)76幅(mm)41エスコ品番EA951CH-76板厚(mm)1ねじ穴数4
76x41mm 薄口丁番(ステンレス製/2個) エスコ76x41mm 薄口丁番(ステンレス製/2個)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951CH-6長さ(mm)76幅(mm)41板厚(mm)1ねじ穴数4