カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
  • 空圧工具(1)

「chb-600b」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンドブラスター AIRREX(アネスト岩田)サンドブラスターAIRREX(アネスト岩田)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。小形ブラストガン、照明付
用途錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。最高使用圧力(MPa)0.7内寸法(mm)奥行470×580×280本体質量(kg)18空気消費量(L/min)70~140ノズル口径(Φmm)3.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)500×660×510ホッパー容量(g)6000~10000付属品ブラストガン、ノズル(3個)、グローブ
サンドブラスター アネスト岩田サンドブラスターアネスト岩田
31,980税込35,178
1台
当日出荷
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。
仕様本体付属品ブラストガン、ノズル3.6Φ×3個、グローブ、保護シートサイズ500×660×510mm電源AC100V 50/60Hz容量(kg)(ホッパー)6~10最高使用圧力0.7MPa内寸法(mm)470×580×280口径(mm)(ノズル)Φ2.7・Φ3.2・Φ3.6mm接続口(エアーホース)PT1/4アズワン品番3-7072-01空気消費量(L/time)70~140