カテゴリ
- 建築金物(14)
- 制御機器(9)
- バイク部品(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- RICHCO(4)
- アトムリビンテック(3)
- Cinch Connectors(3)
- SWITCHCRAFT(2)
- ミルウォーキーツール(2)
- オリエンタルモーター(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- brother(ブラザー)(1)
- プラス工具(1)
- 中橋製作所(1)
- 東京オートマック(1)
- マルツエレック(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- GBRacing (ジービーレーシング)(1)
- Kordz(1)
エコロジープロダクト
「chc 18」の検索結果

ランプ印 配線孔 CHC型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から4日以内出荷内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
配線孔キャップ 丸型
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状丸型
分割式配線孔 CHC-S26型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S26型:Φ18 mm以上Φ22 mm以下、HDMIケーブル寸法D1(mm)26質量(g)16寸法D2(mm)22寸法D3(mm)18
分割式配線孔 CHC-S22型
LAMP(スガツネ工業)¥979税込¥1,0771個当日出荷から4日以内出荷分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S22型:Φ15 mm以上Φ18 mm以下、USBケーブル寸法D1(mm)22質量(g)10寸法D2(mm)18寸法D3(mm)15
覗き見防止 プライバシー フィルター ITPROTECH LCD18HCR-IPS 18.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,998税込¥7,6981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)18.5のぞき見防止○ブルーライトカット○
P-touch CUBE ラベルライター PT-P710BT
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷幅広の24mmテープに対応し表現の幅が広がりました。 使えるアプリケーションも増えて、より自由なデザインを楽しめます。 ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。 複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。質量(kg)約580(Li-ion充電池付き約640)電源Li-ion充電池(PA-BT-005)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×67×128機能定型テンプレート:アプリ内蔵、オートパワーオフ:(Li-ion充電池使用時)操作終了後約10分、(USB接続時)操作終了後約1時間、飾り枠:61種類、メモリー登録:最大100ファイル最大消費電力(W)約21最大印字幅(mm)18(24mmテープ使用時)解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)印刷速度最高20mm/秒ラベルサイズ(mm)TZe規格テープカセット3.5、6、9、12、18、24mm対応印刷方式熱転写方式インターフェイスBluetooth Ver2.1+EDR Class2、USB Ver2.0 Full SpeedRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約2万カット(フルカッターのみ)
NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット
中橋製作所¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から翌々日出荷木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に材質特殊鋼仕様標準適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3
測定用ガラスセル
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥5,298税込¥5,8281セット(4個)当日出荷吸光光度計の測定用ガラスセルです。用途Checker HCシリーズ、HI 93シリーズ用です。直径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
356mmトップハンドルチェーンソー用ガイドバー
ミルウォーキーツール¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷製品梱包は画像と異なる場合がございます。適合機種:M18 FTHCHS35-0G0 JP適合機種M18 FTHCHS35-0G0 JP
356mmトップハンドルチェーンソー用チェーン
ミルウォーキーツール¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷製品梱包は画像と異なる場合がございます。適合機種:M18 FTHCHS35-0G0 JP適合機種M18 FTHCHS35-0G0 JP
分割式配線孔
LAMP(スガツネ工業)¥729税込¥8021個当日出荷から4日以内出荷分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。材質亜鉛合金(ZDC)形状小型ハトメ質量(g)6外形寸法D(mm)18外形寸法L(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)14
ハンドワーカーC型クリーパー用専用替刃
東京オートマック¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷クリーパーHCT-30C型にホルダーを付けた状態、チーゼルワイスCH-80型に取り付け可能な剥離用刃物です。用途剥離。形状平厚さ(mm)2
オプション
オリエンタルモーター¥449税込¥4941台10日以内出荷から34日以内出荷吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
音声操作リモコン基板VoiceCAPの部品セット
マルツエレック¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷ラズパイマガジン2018年6月号の付録基板用の部品セット 音声で家電製品をコントロールできるリモコン基板VoiceCAPが、ラズパイマガジン2018年6月号の付録として添付されています。本商品は、この基板用の部品セットです。セットの内容は、オーディオ用A/DコンバータPCM1808、レギュレータNJM2866とLP3985IM5、赤外線受光モジュールCHQ0038A、オペアンプNJM2746E、バッファ74HCU04などのICと、LED、抵抗、コンデンサ、40ピンソケットなどです。 小さな表面実装部品がたくさん含まれており、はんだ付けの上級者向けです。はんだごてのほかに、ピンセットやはんだ吸い取り線などをご用意ください。なお、VoiceCAPの詳しい組み立て方と使い方は、「ラズパイマガジン2018年6月号」でご確認ください。
Richco 1833-0408 基板リベット
RICHCO¥3,698税込¥4,0681袋(100個)7日以内出荷仕様本体高さ:7.1mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:3.5 → 4.5mm●材質:ナイロン●リベット. スナップリベット基板サポートと使用するリベット製品RoHS指令(10物質対応)対応
Richco 1833-0406 基板リベット
RICHCO¥3,298税込¥3,6281袋(100個)7日以内出荷仕様本体高さ:7.1mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:2.5 → 3.5mm●材質:ナイロン●リベット. スナップリベット基板サポートと使用するリベット製品RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch Connectors 同軸コネクタ エッジマウント ジャック ストレート はんだ
Cinch Connectors¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch Connectors 同軸コネクタ PCBマウント ジャック ライトアングル はんだ
Cinch Connectors¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●ケーブルタイプ:LMR100、LMR195、LMR200、LMR240、RG142、RG178、RG316、RG58取付方式PCBマウントシリーズSMA端子種別はんだ極性ノーマル動作周波数(GHz)18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きライトアングルシリーズ番号142接合型クイックコネクトバルクヘッドなしボディめっきニッケルめっき上に金めっき
LANケーブル PRS SlimCat Cat6A Patch Cords
Kordz¥5,498税込¥6,0481台8日以内出荷Kordz PRS SlimCat Cat6Aパッチコードは、高性能、高柔軟性、スリムプロファイルを特長とするカテゴリー6A準拠のパッチコードです。10GBase-Tのスペックを保証しながらも高信頼・柔軟性・軽さが最重要視されるネットワークシステムのための画期的なパッチコードです。直径わずか4.8mmのスリム・プロファイル・ケーブルは、28AWG銅撚り線の各ツイストペアが個別にシールドされ、EMI、エイリアン・クロストーク、リターンロスに対する保護を提供しながらも従来のCAT6Aパッチコードと比較して直径を20%縮小。ケーブル束がかさばらず、施工時の取り回しやエアフローの向上に寄与します。新たにコンパクトなカスタム設計のRJ45金メッキシールドコネクターを採用し、不要なEMIからの保護を強化することで、確実なシグナル・インテグリティを確保します。さらに、特許取得済みの”スナッププルーフ”ラッチコネクターを採用。独自の複合ナイロンスナッププルーフラッチは2,000回以上の180度曲げに耐え、ラッチの破損によるケーブル交換の必要性がなく、メンテナンスコストの削減に寄与。ライフタイム保証付きのKordz PRS SlimCatパッチコードは、あらゆる面で優れた施工を約束するプロフェッショナルのための究極の選択です。仕様●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A チャネルテスト●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A コンポーネントテスト●UL温度評価(℃):75●最小推奨動作深度(mm):40.0 | 1.57インチ●最大ケーブル引張強度(kg):80f/cm2●最大接続サイクル数(回):1000●対応データレート:≧ 10 Gbps (ギガビットイーサネット)●対応帯域幅:≧ 500 MHz●導体絶縁材:スキンフォームPE●認定データレート:10 Gbps (ギガビットイーサネット)●認定帯域幅:1~500 MHz材質ケーブルジャケット:UL444 CMG 耐火PVCコンポジット色Black長さ(m)2温度範囲(℃)設置:75適合規格ANSI/TIA-568.2-D、IEC11801、EN50173耐電圧500V AC / 1分特性インピーダンス100Ω配線方式T568-B材質(コンタクト)無酸素銅、50μ” 金メッキ曲げ半径(mm)ケーブル:20.0 | 0.79インチシールド個別ペア AL-マイラーシールド (100% カバー)保管温度範囲(℃)75コンタクト形状固体または撚線導体用3本爪タイプ絶縁抵抗10MΩ min @ 100V DC導体28 AWG 無酸素撚線銅線導体抵抗223Ω/kmケーブル径(Φmm)28 AWG 4.8 | 0.19インチΦ動作温度範囲(℃)75材質(コネクタ)ナイロンコンポジットストレインリリーフ射出成形PVC
Duke 790/R セカンダリークラッチカバー 2018-2021
GBRacing (ジービーレーシング)¥27,980税込¥30,7781個36日以内出荷適合車種KTM、790 DUKE (2018-2021)、DUKE 790R (2018-2021)
Friction Plates Kit with Clutch Cover Gasket
ATHENA(アテナ)¥8,498~税込¥9,348~1個62日以内出荷ハイパワーで長寿命の信頼性の高いクラッチキットになります。RoHS指令(10物質対応)対応