絞り込み
長さ(m)
- 0.2
- 0.1(23)
- 0.15(24)
- 0.3(29)
- 0.4(26)
- 0.5(29)
- 1(90)
- 1.5(32)
- 2(137)
- 2.5(29)
- 3(91)
- 3.5(25)
- 4(68)
- 5(129)
- 6(42)
- 10(112)
- 15(53)
- 20(21)
- 30(177)
- 50(23)
- 長さ(m)をもっと見る
材質
- ステンレス(1)
ブランド
- 水本機械製作所(1)
- ラクテム(17)
- ニッサチェイン(2)
- YKK(2)
- 日本緑十字社(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「che-nn」の検索結果

マンテルチェーン SUS304 両側リング付
ラクテム¥549税込¥6041本当日出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付
ラクテム¥389~税込¥428~1本当日出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
ボールチェーン(ステンレス) 接続金具付
YKK¥239~税込¥263~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、接続金具がセットされていますのですぐにご使用可能です。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、接続金具1個表面処理(チェーン)研磨、(接続金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
マンテルチェーン SUS304 両側リング・フック付
ラクテム¥999税込¥1,0991本当日出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
ボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付
YKK¥319~税込¥351~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具が付いていないで自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、取付金具2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
マンテルチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付
ラクテム¥789税込¥8681本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 片側にΦ18リング、反対側にΦ14リングとカラビナフックがセットされています。セット内容チェーン1本、カラビナフック1個色黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)40参考使用荷重(kg)40
マンテルチェーン SUS304
ニッサチェイン¥439税込¥4831本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両側にリングが取り付いていないので自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。参考使用荷重(kg)40表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
サッシュチェーン SUS304
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。参考使用荷重(kg)70表面処理電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付
ラクテム¥789税込¥8681本当日出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
マンテルチェーン SUS304 両側リング・カラビナフック付
ラクテム¥999税込¥1,0991本当日出荷から5日以内出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 両端にΦ14リング、カラビナフックがセットされています。セット内容チェーン1本、カラビナフック2個色黒色(カラビナフック)参考使用荷重(kg)40
サッシュチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付
ラクテム¥899税込¥9891本当日出荷から5日以内出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。 片側にΦ14リングとカラビナフックがセットされてます。 ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。セット内容チェーン1本、カラビナフック2個色黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70
ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付
ラクテム(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から6日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
ラクテム ボールチェーン(ステンレス)両側リング付
ラクテム¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)当日出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。材質本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨)使用条件使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付
ラクテム¥629~税込¥692~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
マンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付
ラクテム¥719~税込¥791~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。使用荷重(kg)40参考使用荷重(kg)40材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付
ラクテム¥869~税込¥956~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、リング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
サッシュチェーン SUS304 片側リング付
ラクテム¥659税込¥7251本5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングがセットされています。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付
ラクテム¥789~税込¥868~1本5日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカスト材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
サッシュチェーン SUS304 片側リング付
ラクテム¥819税込¥9011本5日以内出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとクリップがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。セット内容チェーン1本、リング2個、クリップ1個使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7材質(クリップ)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
サッシュチェーン SUS304 片側リング付
ラクテム¥899税込¥9891本5日以内出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとフックがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ板厚(mm)0.7材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
ラクテム マンテルチェーン ステンレス
ラクテム¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷チェーンは切断済みです。用途吊り下げ・表示・固定等。材質本体:SUS304(表面処理:電解研磨)RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5