カテゴリ
- 制御機器(55)
- パソコン/周辺機器(23)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 厨房用品(4)
- 作業服(4)
- 自動車補修部品(3)
- 塗料(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ANTEC(1)
- Cherry(16)
- Clean Cherry(2)
- ITPROTECH(3)
- PanzerGlass(2)
- Pimoroni(1)
- Sonix(2)
- SPARKFUN(2)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- VIVID VAN(2)
- Winter Cherry(4)
- ZF CHERRY(27)
- チェリー(3)
- チェリーテラス(1)
- トンボ鉛筆(1)
- ビット・トレード・ワン(18)
- プリンストン(3)
- マルケイ(国際化工)(4)
- 武蔵ホルト(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト




ディフェンドレインスーツ
Winter Cherry(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷から4日以内出荷機能充実の確かな一着。雨・風から守り、水の侵入を防ぎます。雨から視界を確保し安全性を高めるクリアメガネ付き取り外しフード。雨や風の侵入を抑える前立て付き。パンツの裾巾を調節するスナップボタン付き。雨の日の視認性を確保し、安全性を高める反射ワッペン付き。ムレやベタつきを緩和する、さらさらメッシュ裏地が上下ともに付いています。仕様フード、前立て、反射ワッペン、上下総裏メッシュ、裾巾調節機能セット内容上下混率(%)表地:ポリエステル100(PVCラミネート)、内衿・前立て裏/ナイロン100、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)




アドベントレインウェア
Winter Cherry(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷から4日以内出荷軽量な透湿防水素材を使用したレインウェアです。ムレを抑え、快適性をサポートします。用途に応じて取り外しが可能な、メッシュ付きフード。雨や風の侵入を抑えるダブル前立て付き。フラップポケットには、雨の日の視認性を確保し安全性を高める反射パイピング付き。ジャケットの裾幅を調節する、ストッパー付きドローコード。パンツの裾巾を調節するスナップボタン付き。ムレを逃す背面ベンチレーションには安全性を高める反射パイピング付き。ウエストには調節用のスピンドルを装備し、エアー抜きハトメ穴が付いています。混率(%)表地:ポリエステル100(PUコーティング)、内衿・前立て裏/ナイロン100、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)機能フード、ダブル前立て、フラップポケット、ドローコード、裾巾調節機能、バックスタイル、ウエスト耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)3000



ハイポンチョ
Winter Cherry(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981着当日出荷不意な雨でも素早く簡単に着用できるプルオーバータイプ。 自転車乗車にもこだわったレインポンチョです。 フードの高さを調整する丸ゴム付き。(ワンタッチで調整できます。) フード前面には反射テープを装備。 背中に反射パイピングを付け、後方からの視認性を高めます。 ファスナー前面の前立てで、雨の浸入を防ぎます。仕様丸ゴム付フード、前面反射テープ、背面反射テープ、ファスナー前面前立て、袖口手甲カバー付、収納袋付セット内容ポンチョサイズF質量(g)620混率(%)ポリエステル100(PVCラミネート)袖丈(cm)(両手袖丈)166着丈(cm)(前)108、(後)116裄丈(cm)83
桜ピュアコットンパームウエス500g入り
Clean Cherry(1件のレビュー)¥519税込¥5711袋(500g)当日出荷綿100%の白メリヤスウエスで縫い目が無い1枚タイプ。ソフトな風合いで吸水性も優れています。サイズは約20cm×20~40cmの使いやすい小サイズです。用途小サイズで塗料・水・油などの拭取りに最適です。材質綿100%色ホワイト区分新品寸法(cm)約20×20~40の不定形工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒生地の種類メリヤス
純綿カラーメリヤス メンテナンスウエス
Clean Cherry(3件のレビュー)¥569税込¥6261個(500g)当日出荷日本の有名肌着メーカーのカットメリヤスを使用。 使いやすい手の平サイズ! 純綿なので製品の磨き仕上げから、汚れの拭取りまで幅広くご使用頂けます。 印刷機材や自販機、小物の拭き取りに最適材質綿100%サイズ手の平サイズ寸法(cm)20×20生地の種類メリヤス
Cherry キーボード / マウスセット
Cherry¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から8日以内出荷色ブラック質量(g)キーボード:530、マウス:90外形寸法(mm)キーボード:458×170×20、マウス:109×62×37ケーブル長(m)キーボード:1.8、マウス:1.8接続方式(キーボード・マウス共)有線LED色赤解像度1200dpiボタン数マウス:3インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応読取方式オプティカル(光学式赤色LED)
Cherry MX スピード メカニカルキースイッチ 赤軸
ビット・トレード・ワン¥929税込¥1,0221セット(10個)当日出荷CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。リニアなスイッチ入力が特徴。マイルドかつ軽く、静かなタイプ感で疲れが出にくい軸です。長時間の入力を行うプログラマーやキー音が苦手な方にお勧め。
Cherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 青軸
ビット・トレード・ワン¥929税込¥1,0221個当日出荷CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。確かなクリック感と入力音が特徴。重ためのキースイッチとなっており、リズミカルなタイプ感が出る軸です。キーを打っている感覚が欲しい!というゲーマーの方等にお勧め。
入力機器 Cherry MX軸対応静音化リング
サイズ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷Cherry MX軸およびKaihua等互換メカニカルスイッチ採用キーボード対応静音化リング キーキャップ裏面の軸部分に装着することで打鍵時のキーキャップとスイッチの接触音を軽減 打鍵ストロークを約2mm浅くすることで、高速タイピング時のストレスを軽減 透明カラーのOリングにより、スケルトンタイプのLEDキーボード使用時にLED点灯の干渉を削減 RoHS対応の環境配慮型プロダクト仕様個数:135個寸法(mm)4.5×2.0(内径×厚さ)質量(g)3対応CherryMX軸及びKaihua等互換メカニカルスイッチ採用キーボードRoHS指令(10物質対応)対応
Cherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 茶軸
ビット・トレード・ワン¥929税込¥1,0221個当日出荷CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。「赤軸」と「青軸」の中間のような、程よい入力感が特徴。適度な押下圧とクリックの重みでメカニカルキーボードのスタンダードとなっている軸です。好みの軸が分からない、という方はまずこの軸から始めるのがお勧め。
Cherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 銀軸
ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。軽い押し心地と浅い反応点。この二つの組み合わせがゲーマーのニーズにばっちり答えた機敏な反応を生み出します。今注目のスピード軸、銀軸を是非お試しあれ。
PHONE CHARMS WITH ADHESIVE HOOK RED CHERRY
Sonix1個取扱い終了チャーム付きの可愛い粘着式スマホフックで、あなたのスマホをもっと魅力的に!。この強力粘着フックセットで、スマホケースに可愛いチャームを取り付けましょう。丈夫なシルバーのヘッドフックは強力な粘着力でケースにしっかりと固定できます。それぞれのフックには、ぶら下がったりぶら下がったりするシリコンチャームが付属しており、楽しく飾ることができます。 。Sonix の携帯チャームで、携帯電話に可愛らしさと個性を加えましょう。粘着キャラクターフックを携帯電話ケースに取り付けて貼り付けるだけです。ユニークなシリコンチャームが、Sonix の高級カラビナ リングからぶら下がります。強力な粘着フックに、追加のチャームやリストレットなどを掛けます。色RED CHERRY
PHONE CHARMS WITH ADHESIVE HOOK BLACK CHERRY
Sonix¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷チャーム付きの可愛い粘着式スマホフックで、あなたのスマホをもっと魅力的に!。この強力粘着フックセットで、スマホケースに可愛いチャームを取り付けましょう。丈夫なシルバーのヘッドフックは強力な粘着力でケースにしっかりと固定できます。それぞれのフックには、ぶら下がったりぶら下がったりするシリコンチャームが付属しており、楽しく飾ることができます。 。Sonix の携帯チャームで、携帯電話に可愛らしさと個性を加えましょう。粘着キャラクターフックを携帯電話ケースに取り付けて貼り付けるだけです。ユニークなシリコンチャームが、Sonix の高級カラビナ リングからぶら下がります。強力な粘着フックに、追加のチャームやリストレットなどを掛けます。色BLACK CHERRY
Cherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 青軸 バックライト透過版
ビット・トレード・ワン¥1,098税込¥1,2081個当日出荷CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。バックライトLED対応透過仕様。確かなクリック感と入力音が特徴。重ためのキースイッチとなっており、リズミカルなタイプ感が出る軸です。キーを打っている感覚が欲しい!というゲーマーの方等にお勧め。
iPhone 18 Pro PG FENDER Camera Protector Dark Cherry/Burgandy
PanzerGlass¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷PanzerGlass(R)のFenderカメラプロテクターで、お使いのデバイスをしっかり保護しましょう。洗練されたカラーマッチング仕上げで、スマートフォンの画面をスタイリッシュかつ頑丈に守り、日常生活で起こりうる衝撃や傷から守ります。驚くほど薄型でありながら非常に丈夫なレンズガードは、カメラ部分全体を最大限の耐久性と保護性能で守ります。マット仕上げのアルミニウム製ハウジングは、レンズを保護するだけでなく、スマートフォン全体の構造的な強度を高めます。しかも、色褪せることのない美しい仕上がりです。お使いのデバイスに合わせたカラーバリエーションも豊富で、保護性能を高めながら、スマートフォンのスタイリッシュな外観を維持します。もちろん、取り付けも簡単で、完璧なフィット感を保証します。
iPhone 18 Pro Max PG FENDER Camera Protector Dark Cherry/Burgandy
PanzerGlass¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷PanzerGlass(R)のFenderカメラプロテクターで、お使いのデバイスをしっかり保護しましょう。洗練されたカラーマッチング仕上げで、スマートフォンの画面をスタイリッシュかつ頑丈に守り、日常生活で起こりうる衝撃や傷から守ります。驚くほど薄型でありながら非常に丈夫なレンズガードは、カメラ部分全体を最大限の耐久性と保護性能で守ります。マット仕上げのアルミニウム製ハウジングは、レンズを保護するだけでなく、スマートフォン全体の構造的な強度を高めます。しかも、色褪せることのない美しい仕上がりです。お使いのデバイスに合わせたカラーバリエーションも豊富で、保護性能を高めながら、スマートフォンのスタイリッシュな外観を維持します。もちろん、取り付けも簡単で、完璧なフィット感を保証します。
Cherry キーボード PS/2接続 キー配列:AZERTY
Cherry¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷仕様ワイヤレス/ワイヤー = ワイヤード接続タイプ = PS/2キーボードのタイプ = Compactキー配列 = AZERTY寸法 = 370 x 139 x 19.6mm高さ = 19.6mm幅 = 370mm深さ = 139mm通常のキー = 84RoHS指令(10物質対応)対応
マウス CherryWired PS/2、USB
Cherry¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷仕様モデル:M5400●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:PS/2、USB●マウスタイプ:Standard●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:3●手の向き:Ambidextrous●産業用:あり●スクロールホイール:あり●色:Grey●寸法:121 x 63 x 38mm●高さ:38mm●長さ:121mm●幅:63mmRoHS指令(10物質対応)対応
ZF マイクロスイッチ ボタン SPST-NC
ZF CHERRY(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷仕様アクチュエータタイプ:ボタン●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:6 @ 250 V ac A●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NC●IP評価:IP6K7●操作力:1.96 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:銀合金●機械的寿命:1000000Operations●動作温度範囲:-40 → +120℃●ENEC、UL. IP67 V4マイクロスイッチ(DC1 6 A). シール構造スイッチ、IP67保護 基板実装、はんだ付け、クイックコネクト(2.8 x 0.5 mm)、配線済み(500 mm x 0.75 mm 2 )リードの各種の端末終端に対応 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 動作温度範囲: -40 → 120 ℃ 配線済みタイプの最大動作温度は105 ℃ ピボット型レバーが凍結する恐れがある低温高湿度の環境での操作に最適な凍結防止型レバーオプション 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC
ZF CHERRY(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか3日以内出荷から8日以内出荷アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら