カテゴリ
- パソコン/周辺機器(10)
- 防犯用品(3)
- 安全靴・作業靴(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 福山ゴム工業(2)
- グリーンハウス(2)
- オーム電機(1)
- サンワサプライ(1)
- ホーザン(1)
- ロジテック(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- リーベックス(1)
- カシムラ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- LILIEL(リリエル)(1)
- HAC(1)
- 平野商会(1)
- Tile(1)
- Eufy(1)
エコロジープロダクト
「chipolo one」の検索結果

スマートタグ Apple「探す」対応 紛失防止タグ
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷Appleの「探す」アプリに対応した紛失防止タグです。「探す」アプリを使って音を鳴らしたり、位置を確認できます。紛失時には、位置情報が検出されると通知が届く紛失モードに対応しています。用途鍵やバッグなどの紛失防止用途に使用します。電源CR2032対応OSiOS14.5以降電池寿命10ヶ月有効距離(m)Bluetooth/10~30素材ABS音量(dB)70BluetoothBLE5.3
離れるとアラーム
リーベックス(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
スマホ連動紛失感知器「キーファインダー」
平野商会(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷キーホルダーや財布に付けて紛失盗難防止に、どこに置いたかわからなくなった時にブザー音で知らせるキーファインダーです。軽量コンパクトだから気になるものにつけておけば、慌てて探すこともなく安心です。スマホと連動させてリモートシャッターとしても使用可能。アプリと連動させれば音声録音も可能。本体サイズ(mm)Φ40×D8質量(g)約7対応OSiOS11以上、android8.0以上電源CR2032(テスト電池付き)BluetoothBluetoothVer.4.0
紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品
グリーンハウス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷Appleの「探す」アプリ(Find My network)に対応した紛失防止タグ。AirTag。iPhoneやiPadで簡単に設定でき、地図上でタグの位置を確認可能。紛失時は「音を鳴らす」機能で近くにある場合すぐ見つけられます。Bluetooth圏外通知で鍵やバッグを置き忘れたとき、離れた瞬間に通知が届くので外出時の忘れ物防止に役立ちます。カラビナ・キーリング付きでとっても便利。約29×29×8.6?mm、約7gと超軽量コンパクト設計で、バッグや鍵、ペットの迷子防止に最適です。月額費用や年会費はかかりません。安心してお使いいただけます。IPX4規格準拠の防水性能で、アウトドア・雨の日でも安心して使用可能。4色カラー展開で家族や用途ごとに色分けができ管理できます。鍵・財布・バッグの置き忘れ防止、子供のランドセルや習い事バッグなどの持ち物管理、ペットの迷子対策、旅行時のスーツケース管理、企業の備品管理、自転車の盗難予防などに材質(本体)ABS本体質量(g)約4(本体のみ)、約7(電池搭載済みの場合)対応OSiOS16以降、iPadOS 16以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×8.6電池CR2032保証期間6ヶ月間防塵防水性能IPX4動作時間1年間 ※ご利用方法によっては稼働時間が短くなります。送信周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(BLE)対応アプリケーション探す(Apple純正)音量(dB)65動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~45NFC非搭載無線距離(m)~10
スマートサーチタグデュアル
HAC¥3,798税込¥4,1781個当日出荷『スマートサーチタグデュアル』は、落とし物、探し物が多いスマホユーザー必見の商品です。サーチタグを付けた鍵や鞄を地図上に位置表示し、専用アプリを使用して離れた場所から位置を探知できます。またアプリからの操作でサーチタグ本体のアラームを鳴らせます。androidとiPhoneの両方で使用可能です。電池は『CR2032 3Vリチウムボタン電池』で、テスト電池付きです。本体のみならず、ストラップリング、保証書と取扱説明書が付属しています。用途落とし物、探し物が多いスマホユーザーに。セット内容保証書、取扱説明書、ストラップリング×1サイズ(cm)約直径3.5××1電源(V)CR2032 3リチウムボタン電池(テスト電池付き)
MyTag/見つかるタグ 紛失防止
カシムラ(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。色ホワイト質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12電池CR2032×1使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)防塵防水性能IP66送信周波数(GHz)2.402~2.480RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式BluetoothVer.5.2音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置)アプリケーション探す(Apple社純正)無線距離(m)10以内適合システムiOS15以上
AirTag用キーリング付きセキュアホルダ
BELKIN(ベルキン)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTag用の高度なスクラッチ保護。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開
NFCタグ
サンワサプライ¥1,498税込¥1,6481セット(10枚)当日出荷付属品アルミシート×1(スキミング防止用)質量(g)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×0.6メモリー144バイト使用環境温度(℃)0~70面付5アズワン品番64-0874-96シートサイズ変形
Life360 Tile Sticker (2024) ブラック/電池交換不可(最大約3年)
Tile¥3,598税込¥3,9581個当日出荷Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます色ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)28×28×7.8取付場所リモコン/自転車/工具など使用電池交換不可防水性IP68通信距離(m)Bluetooth:75電池寿命(年)約3
スマートタグアクセサリ タグケース
グリーンハウス¥799税込¥8791個当日出荷から8日以内出荷グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用キーホルダー カラビナで簡単取り付け、大切なものの紛失防止 シリコーン素材でスマートタグを衝撃保護 取り付けしやすいカラビナ付き リュックサック、杖/シルバーカー、財布/カギ、旅行カバンなどに最適 ノートパソコン、携帯ゲーム機、スーツケース、ドローンなどに最適材質[本体]シリコーン、[カラビナ]亜鉛合金本体寸法(mm)76.4×39×11適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ
ジョルディックセフティDX
福山ゴム工業(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1足当日出荷胴部分を4層構造(ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤス)にした強度に優れた長靴です。 つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。 履き口のソフト合皮カバーにより異物の侵入を防ぎます。 裏面は滑りにくい彫刻構造です(アメ底)。色ネイビー足幅2E質量(kg)1.64(26.0cm)種類セーフティシューズ長さ(cm)35材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)820(26cm)機能耐滑性、吸汗メリヤス材質(インナー)メリヤス材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)15靴タイプ長靴
ジョルディックセフティDX
福山ゴム工業(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281足当日出荷胴部分を4層構造(ラバー・ナイロンメッシュラバー+吸汗メリヤス)にした強度に優れた長靴です。 つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。サイズ(cm)26.5足幅2E色ネイビー材質(先芯)鉄材質(アッパー)ラバートラスコ品番441-3661質量(kg)1.68種類セーフティシューズ長さ(cm)35材質(ソール)ラバー材質(インソール)メリヤス靴タイプ長靴
シャッター棒
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(29件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。材質本体:鉄/握り部分:ゴムラバー仕上クロメートメッキ
環境配慮型ゴムシート
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚当日出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。材質合成ゴム使用温度範囲(℃)約-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
スマートトラッカー 紛失防止 カード 超薄型 厚み1.7mm 充電式 ワイヤレス充電対応 防水仕様 IPX8
ロジテック¥4,298税込¥4,7281個当日出荷忘れもの・なくしものを防ぐ。財布やかばんなど大切な荷物に入れておくと、iPhoneの「探す」アプリからありかを探せるカード型のスマートトラッカーです。繰り返し使える充電式だから、いざというときの充電切れの心配がありません。わずか約1.7mmの薄さで財布に入れてもかさばらない超薄型タイプです。用途iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートトラッカーです。財布やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。使い方は、電源ボタンを押してスマートトラッカーを自分の荷物に入れておくだけ。iPhone・iPad・Macデバイスの「探す」アプリから位置情報を調べることができます。 。※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 。カード型で薄さはわずか約1.7mm。財布やカードケース、かばんはもちろん、パスポートや荷物タグに挟んで使ってもかさばりません。 。ワイヤレス充電対応の充電器を使用することで繰り返し使えます。3カ月を目安に充電してください。 。QiまたはQi2対応充電器で充電できます。充電を行うことで、最高300回繰り返し使用可能です。20℃~40℃の環境で充電することを推奨します。 。※ワイヤレス充電器は付属しておりませんので、別途ご用意ください。 。スマートトラッカー本体が鳴るアラーム機能付きです。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って、荷物のありかを確認できます。 。本体のランプで、電源オン/オフや充電の状況を確認できます。 。水濡れやホコリに強い、IP68の防塵防水規格です。 。※水没した状態でスマートトラッカーを使用・動作させることはできません。 。iPhoneとスマートトラッカーが離れた際にもアラームが鳴るため、置き忘れや紛失を防げます。 ※約40m以上離れた場合 。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 。※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 。※初期状態では少し湾曲している場合がありますが、製品の仕様に影響はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。色【筐体】ブラック本体質量(g)約11対応OSiOS 17/16/15、iPadOS 17/16/15 ※2024年1月時点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85.5×54×1.7保証期間1年間防塵防水性能IP68充電時間(時間)約7※20℃~35℃の環境で充電することを推奨します使用環境条件0~35℃/20~80%(ただし結露なきこと)、【保管時】-10~50℃/10%~90%(ただし結露なきこと)充電方式ワイヤレス充電 ※QiまたはQi2規格のエレコムのワイヤレス充電器に対応しております。 ※本製品にワイヤレス充電器は付属しておりません。充電可能回数最高300回(繰り返し)稼働時間(フル充電での連続稼動)最大6カ月 ※ご利用状況により、3カ月以内の充電を推奨します。音量(dB)【アラーム】60BluetoothBluetooth標準規格 version5.2
Eufy Security SmartTrack Card
Eufy¥3,627税込¥3,9901個当日出荷なくしものが、無くなる:約2.4mmのカード型で、財布やカードケースにスッキリと収まります。付属のクリップでパスポートや書類ケース等に取り付けることもできます。Appleの「探す」に対応:iPhone、iPad、Macデバイスの「探す」ネットワークで、落とし物の位置を特定できます。一部機能は非対応。「探す」機能はApple端末のみ対応。スマホからSmartTrackを鳴らして持ち物の置き場所を確認し、SmartTrackを押すことでスマホの置き場所も確認できます。置き忘れ防止機能で、持ち物を置き忘れた時にアラートでお知らせします。セット内容SmartTrack Card、メタルクリップ、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約85×54×2.4質量(g)約12.4電池寿命最大3年間 (電池交換不可)防水仕様IPX4※小雨や水滴などに対する防水。水没は故障につながる可能性があります