カテゴリ
- 作業工具(24)
- 制御機器(20)
- 学童・教育用品(14)
- メカニカル部品(3)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SPARKFUN(14)
- 道刃物工業(12)
- SIEMENS(7)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- RS PRO(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- Mokuba(小山刃物製作所)(3)
- ARCOLECTRIC(2)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 角利(角利産業)(1)
- 小山金属工業所(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 千吉銅賞(1)
- 百万力(1)
- 俊弘丸(1)
- MICROCHIP(1)
- SICK(1)
- 伝匠(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「chisel」の検索結果

万能のみ
角利(角利産業)(11件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。 ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。 さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。 耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。 手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。刃先形状平形材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼材質(ハンドル)アセチルセルロース
のみ 木工用
(35件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。セット内容9/15/24全長(mm)248質量(g)152/175/208(±5)刃幅(mm)9/15/24材質(柄部)PP+TRP材質(刃)CRV
SDS PLUS Chisels
BAHCO(バーコ)¥1,598~税込¥1,758~1本4日以内出荷から90日以内出荷ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。 先端形状は解体作業に適した形状です。 具体的には平たがねになっていて、点状の先端より破壊力が高く多くの解体作業で力を発揮します。用途改修や復元を目的とした軽く彫る作業用途、SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリルに適合、床や壁などのタイルの除去に最適適合煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石材質/仕上工具鋼
WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸刀
道刃物工業(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本6日以内出荷から7日以内出荷ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作や木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい!薄い木のお皿の荒彫りに便利な、丸刀形状です。用途木彫全般全長(mm)約190柄長さ(mm)120(ひょうたん型)
木彫のみ10本組
道刃物工業¥58,980税込¥64,8781セット6日以内出荷粗彫りの必需品の叩きのみ10本セットです。丈夫な金属製のかつら付きでハンマーで強く叩けます。セット内容平型9mm/15mm/24mm、丸型9mm/15mm/24mm/浅丸15mm/24mm、極浅24mm、丸スクイ15mm材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫全長(mm)220柄長さ(mm)125
WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 平刀
道刃物工業¥4,998~税込¥5,498~1本6日以内出荷ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作や木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい!刃先は平面仕上げに便利な平刀です。用途木彫全般全長(mm)約190柄長さ(mm)120(ひょうたん型)
カットチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷全体焼き入れで強いです。 高周波処理しています。用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
フラットチゼル50mm×220mm(ブリスターパック入り)
Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ショックの少ない、安全ガード付グリップです。高所作業に安全な落下防止の取り付け穴付です。タガネ全体を薄く設計し、切断能力をアップしています。刃部は薄い片刃形状で、スクレーパー、ハツリ、ハガシ作業などに幅広く使用できます。用途薄い鉄板やコンクリートなどの切断、ハツリ作業に。レンガ、ブロック割に。タイルなどのハガシ作業に。トラスコ品番360-1226材質機械構造用炭素鋼全長(mm)220質量(g)310刃幅(mm)50
木彫のみ 5本組
道刃物工業¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷粗彫りの必需品の叩きのみ5本セットです。丈夫な金属製のかつら付きでハンマーで強く叩けます。セット内容平型15mm/24mm、丸型15mm/24mm/浅丸15mm材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫全長(mm)220柄長さ(mm)125
ハイス鋼 版画刀 12本組セット(木箱)
道刃物工業¥44,980税込¥49,4781セット5日以内出荷桐箱入りの版画刀12本セットです。切れ味鋭いハイス鋼採用で木版画に使う合板材に威力を発揮!分解出来て刃研ぎも楽々です(のみは分解出来ません)。用途木版画用付属品刃先キャップ付きセット内容印刀3mm/6mm/丸刀1.5mm/3mm/6mm/平丸1.5mm/3mm/6mm/三角4.5mm/浅丸スクイ12mm/サラエのみ18mm/見当のみ15mm、桐箱入り材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ全長(mm)130柄長さ(mm)110寸法(縦×横×厚さ)(mm)箱大きさ:240×195×25
木彫細工のみ
伝匠¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷曲面の荒削り作業に。桂付きで叩いて作業できます。通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。用途木彫作業に。全長(mm)172材質(柄部)赤樫材質(刃)安来鋼白紙二号刃型丸
ハイス変形刀 諸刃ナギナタ 6mm
道刃物工業¥3,898税込¥4,2881本8日以内出荷繰刀に近いナギナタ刃を3層鋼で製造。押し切り、引き切り両方に対応しており木目や彫る方向を気にせず彫れる。引き切りをよく使うバードカービングなどで便利。用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工材質刃先:ハイス鋼(三層鋼)、柄:サクラ刃幅(mm)6柄長さ(mm)180刃型ナギナタ型
FPGAマガジン No.19
CQ出版¥2,200税込¥2,4201冊11日以内出荷人工知能や画像,VRなど高速でリアルタイムな計算が求められる時代になってきました.並列・リアルタイム計算が得意なFPGAは,そういう用途にピッタリのデバイスです. しかしFPGAは,USBでPCと簡単に接続して実験できる手軽なボードがほとんどありません.そこで今回,FPGA用のUSB通信回路ライブラリを用意し,安価な市販FPGAボードとPCを接続できるようにしました. 実験としてもわりと手軽で,リアルタイム信号処理が求められるハイレゾ・オーディオ再生を例に解説していきます. 目次 今どきコンピュータのフロントエンドにピッタリ 特集 PC×FPGAの世界!MyUSBオーディオ 第1章 FPGA USBアダプタで広がる可能性 Appendix1 PCとFPGAがUSBで直結できればいいのに 第2章 FPGA用汎用USB回路「CQ-USBライブラリ」 Appendix2 FPGA USBアダプタによるオーディオ実験のススメ 第3章 実験の構成&必要なもの 第4章 MyUSBアダプタで初めてのFPGAオーディオ 第5章 もうちょっと本格的なオーディオCODECで再生 第6章 FPGA USBアダプタの応用のヒント 第7章 汎用「CQ-USBライブラリ」の動作メカニズム&使い方 Appendix3 FPGAアダプタのためのUSBの基礎知識 第8章 MyUSBオーディオのFPGA回路 高位合成ツールVivado HLS特設記事 [CPUが無くても楽々シーケンス制御] SDカードだってCPUを使わずにファイル・アクセス! 最新技術 [HDMI表示にも対応!] Cyclone VSoC搭載最新ボード”DE10-Nano”登場!(Linux起動編) [手が届くようになった!?] はじめての64ビットARMコアFPGA ”Zynq UltraScale+ MPSoC” [Enpirion電源ソリューション] ディジタル制御電源EM21xxシリーズとGUIソフトウェアの使い方 技術解説 [本家お墨付きのCPUコア!] FPGA実装向けコア”MIPSfpga SoC”でLinuxを起動!(ハードウェア設計編) [Altera社製デバイス活用編] MAX10-FB基板対応拡張ボードで試すSDRAMアクセス [大学発のハードウェア記述言語] RISC-Vコミュニティで使われる代替HDL”Chisel”分類専門判型B5ページ数144ジャンル電子通信著者名FPGAマガジン編集部初版年月2017/11
WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 極浅丸
道刃物工業¥4,998~税込¥5,498~1本6日以内出荷ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作や木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい! 刃先は表面仕上げに便利な極浅です。用途木彫全般全長(mm)約190柄長さ(mm)120(ひょうたん型)
WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 三角
道刃物工業¥4,798税込¥5,2781本6日以内出荷ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作や木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい! 刃先はV溝彫りに便利な三角です。・V角度:60度用途木彫全般寸法(mm)6全長(mm)約190柄長さ(mm)120(ひょうたん型)材質(柄部)スモークドオーク材質(刃先)ハイス鋼
WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 外丸
道刃物工業¥4,998~税込¥5,498~1本6日以内出荷ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作や木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい!刃先はボディ側面の彫刻に便利な外丸です。用途木彫全般全長(mm)約190柄長さ(mm)120(ひょうたん型)
WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 浅丸
道刃物工業¥4,998~税込¥5,498~1本6日以内出荷ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作や木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい!刃先は表面の中彫りに便利な浅丸刀です。用途木彫全般全長(mm)約190柄長さ(mm)120(ひょうたん型)
WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸スクイ
道刃物工業¥4,998税込¥5,4981本(18mm)ほか7日以内出荷ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作やカトラリー制作、木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい!。深めのお皿の内刳りに便利な、丸スクイ形状です。全長(mm)180柄長さ(mm)120(ひょうたん型)材質(柄部)スモークドオーク材質(刃先)ハイス鋼
Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT
フエニックス・コンタクト¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix Contact。It safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)。The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking area。A plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loads。Its mechanically coded to prevent you from mismatching it with other components。Use this relay in any application that has high switch-on peaks。Its leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 A。The unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309アズワン品番65-8091-60
D40A to D65A RC 380-415V Suppressor
シュナイダーエレクトリック¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷This is a Schneider Electric series of Industrial grade Suppressor modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric R-C circuitry to limit The Schneider Electric peak voltages.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)仕様●アクセサリタイプ:モジュール●併用可能製品:3P LC1D40A...D80A4P LC1DT60A...DT80A●範囲:TeSys●コード番号:211-1691アズワン品番65-7292-44
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 Vdc
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuit。The operating voltage is up to 24 V DC。It has captive auxiliary switch for SUVA application。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type terminal。The contacto仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC + 7NOアズワン品番65-7289-46
接触器リレー SIRIUSシリーズ 110 Vac
SIEMENS¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuit。The operating voltage is up to 120 V AC。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through screw-type terminal。The contactor relays have standard-compliant terminal designations仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:110 Vac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:2NC + 6NOアズワン品番65-7285-96
D40A to D65A RC 50-127V Suppressor
シュナイダーエレクトリック¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)仕様●アクセサリタイプ:モジュール●併用可能製品:3P LC1D40A...D80A4P LC1DT60A...DT80A●範囲:TeSys●コード番号:211-1690アズワン品番65-7289-18
TeSys D - suppressor module - bidirectio
シュナイダーエレクトリック¥7,198~税込¥7,918~1個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz
モータープロテクタ装置 サプレッサモジュール 3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A
シュナイダーエレクトリック¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz
TeSys D - suppressor module - bidirectio
シュナイダーエレクトリック¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)仕様●アクセサリタイプ:モジュール●範囲:TeSys●コード番号:211-1695アズワン品番65-7278-68
RS PRO 時間リレー
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷アクセサリタイプ = 時間リレー。。RS PRO Timer RelayFor precise circuit control, choose this timer relay from our proven RS PRO range. Designed to allow electrical circuits to activate at specific pre-selected intervals, this product is ideal for delayed operations. With an adjustable output of 0 to 30 seconds, a delay can be easily set with push-button activation terminals that give a highly accurate and fast response. Coming in a compact design, this product measures 60 mm x 40 mm x 20 mm so it can be easily installed in pre-existing systems. Its energy-efficient and runs on a 12 V DC power supply, so is compatible with most consumer appliances. This product is RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliant, so no hazardous substance is present in excess of 0.1%. Its also shielded from damaging electrostatic discharges during handling and package. This product is well-suited for many switching applications, such as controlling electric locks, heaters or lights.Features and Benefits. Timer relay . Power input of 12 V DC . Power output of 12 V DC . Height of 60 mm . Width of 40 mm . Depth of 20 mm . Adjustable delay of 0 to 30 seconds . Push-button activation terminals . Conforms to ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control Standards . RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング180mm280mm 深溝16036
SKF(日本エスケイエフ)¥263,980税込¥290,3781個7日以内出荷SKF Ball Bearing, 180 mm ID, 280 mm OD - 16036 When you need a ball bearing to effectively handle loads that are parallel and perpendicular to the shaft, choose this deep-groove option from SKF。Because its open-ended, it can handle high rotational spee仕様●内径:180mm●外径:280mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:146kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:鋼●動定格荷重:138kN●コード番号:209-1863アズワン品番65-7958-39
シーメンス 電磁接触器 110 → 132 V ac 8極
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuit。It has operating voltage of 110 V AC。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technology。The type of electrical connection for auxiliary and control current circuit仕様●コイル電圧:110 → 132 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7288-48
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 Vdc
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuit。The operating voltage is 24 V DC。The design of the surge suppressor is integrated with varistor。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring terminal。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable and time-saving connection technology。Due to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible and all contacts are available with positively driven operation for safety applications。The contactor relays are climate-resistant and have high contact reliability。It is approved for worldwide use e.g。IEC and UL/CSA.Operating frequency is 50 to 60 Hz Protection class IP is IP20仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC + 3NO●コード番号:211-3673アズワン品番65-7285-86
フランジ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festo Flange - SNCB Series - SNCB-100-R3 To prevent bearing failure due to side-loading, choose this swivel flange from Festo。Its designed for straight-line force-transfer applications and can be mounted on the cap end of the cylinder。Thanks to its wide operating temperature range of -40℃ to +90℃, this unit is suitable for tough industrial settings。The aluminium die-cast housing ensures its lightweight yet strong, making it a durable and versatile choice for your factory automation systems。Its commonly used to reduce compression stresses in a cylinder. Copper-free construction for corrosion-resistance Suitable for use with ISO (International Organisation for Standardisation) cylinders to ensure compatibility with modular systems Galvanised spring-steel lock for secure fastening Application Information Assembly lines Construction equipment Food processing machineryFesto スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 40 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。 Is this unit corrosion-resistant 周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 151 gThis swivel flange is built to endure high levels of corrosion as it has a protective coating and screws made of a high-alloy steel material。It can withstand direct contact with common industrial substances, such as solvents and cleaning agents。How should swivel flanges be mounted This flange should ideally be attached to a machine support member to avoid flexing or bending stress on the flange.仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2597アズワン品番65-8031-54
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:60 V DINレール
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷The RS Pro DC switching relay for PCB mounting is used in applications where there isneed for fast switching of small DC loads withhigh input/output insulation of more than 4000 VACrms. The DC switching relay always switches on and off in accordance with the applied control voltage.Miniature DC SSR mounted on Din EN adapter Control voltage4.25VDC 32VDC Isolation inputoutput4000 VACrms Operating Temp: -200℃ to 800℃ (-40°F1760°F) Blocking Voltage 60VDC Dropout VoltageVDC Minimal Operational Load 1mA Surface mount technology Switching Frequency <100Hz Off state leakage current <0.01mADC Potting compound Flame retardant Silicone rubber仕様最大負荷電流 = 4 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = 1 V dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mAシリーズ = RM1DRoHS指令(10物質対応)対応