カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
モニターサイズ
  • 24.5
  • 11.6(3)
  • 14(5)
  • 15(1)
  • 15.6(2)
  • 18.5(1)
  • 19(1)
  • 21.45(1)
  • 21.5(4)
  • 23.8(5)
  • 25(1)
  • 27(10)
  • 31.5(1)
  • 34(1)
  • 42.5(1)
  • 43(2)
  • 49.5(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • その他(2)
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chromebook」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 「5年保証」100Hz対応&USB Type-C(R)搭載24.5型液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」100Hz対応&USB Type-C(R)搭載24.5型液晶ディスプレイ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌々日出荷
    USB Type-C搭載の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。Usb Type-C搭載のパソコンならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。広視野角パネルを採用しているため、画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出します。また100Hz対応なので一般的な60Hzディスプレイより残像感が抑制され視認性が向上します。安心の5年間保証(パネルバックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る)
    付属品電源コード、USBケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください仕様●最大輝度/コントラスト比/応答速度:300cd/1300:1/応答速度5ms[GTG]●ケンジントンセキュリティスロット、VESAマウントインターフェイス100×100mm、フリッカーレス、ブルーリダクション2寸法(mm)スタンド有:幅558×奥行215×高さ411、スタンド無し:幅558×奥行59×高さ323※いずれも突起部含まず質量(kg)スタンド有:3.7、スタンド無し:3.3消費電力(W)最大:104、通常:12、待機時:0.3、年間消費電力量:38.1kWh定格AC100V50/60Hz表面処理非光沢対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、任天堂switch、Playstation、Xボックス等コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子映像:HDMI×1/USB Type-C×1、ヘッドフォン:Φ3.5mmステレオミニ色(本体)ブラックヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)グリーン購入法適合モニターサイズ24.5型ワイドパネル駆動方式HFSリフレッシュレート(Hz)100グリーンマーク認定
  • ワイド液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI 、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし/24.5型100Hzで残像感低減で視認性が向上 I ・O DATA(アイオーデータ)

    ワイド液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI 、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし/24.5型100Hzで残像感低減で視認性が向上

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:104W/。USB Type-C搭載の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。広視野角パネルを採用。100Hz対応なので、一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。また、フロントベゼルも10.8mmと極細ですっきりした印象を与えるので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。
    付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、台座、台座ネック、必ずお読みください質量(kg)スタンドあり:約3.7、スタンドなし:約3.3色ブラック規格【各種規格・法規制】VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム消費電力(W)最大時 104、通常使用時(オンモード) 12.0、待機時 0.3定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)【チルト】上:23、下:5【視野】上下:178 左右:178使用温度(℃)【条件】動作時:0~+40、収納時:-20~+60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)表面処理(パネル)非光沢対応機種パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4 Pro、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約558×215×411 ※突起部を含まず、スタンドなし:約558×59×323 ※突起部を含まず機能プラグ&プレイ:VESA DDC2Bコントラスト比1300:1(標準)最大解像度(表示)1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る走査周波数(水平)HDMI:31.4 ~ 110kHz、USB Type-C:31.4 ~ 110kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~100.0Hz、USB Type-C:59.9 ~100.0Hz入力端子映像:HDMI×1、USB Type-C×1VESAマウント(mm)インターフェイス:○(100×100色(本体)ブラックヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)38.1hUSBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム: -、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2832×0.2802表示寸法(mm)面積:543.744(H)×302.616(V)モニターサイズTFT24.5型ワイドパネル駆動方式HFS湿度(%)使用条件:20%~80%(結露なきこと)最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)【最大解像度時】最大:100輝度(cd/m2)300(標準値)応答時間(ms)5[GTG] ※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時セキュリティ機能盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
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
"chromebook" モニターサイズ:24.5 【通販モノタロウ】