カテゴリ
- 制御機器(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「chs-04b」の検索結果

スライドスイッチ DIP型 4極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥229税込¥2521個当日出荷外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ) 表面実装対応、実装高 2.5mm 豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ) 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 4PST
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,598税込¥2,8581袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 4PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 4装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CHSシリーズ. SMD 実装高2.5mmの低背化設計 EIAJ SOP外形規格準拠 テープシールタイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
本革ツール4丁差し ブルー
コヅチ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷本革を使用した丈夫なツールケースです。150mm~215mmのペンチ、ニッパーなど2本、ドライバー2本を収納できます。用途ツールケース。仕様ツール落下防止用のD管付材質牛本革