「chs-04ta」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc、25 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 4装着タイプ = 表面実装アクチュエータタイプ = スライド機械的寿命 = 2000Cycles最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acCHSシリーズ. SMD取り付け高さが2.5 mmの低プロファイルデザイン EIAJ SOP準拠の標準アウトライン寸法 シールテープタイプ ツイン金めっきコンタクトにより優れた安定性を発揮するコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • DIPスライドスイッチ CHSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DIPスライドスイッチ CHSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令対応。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。 1、2、4、6、8、10ビット・ガル・ウィング、J-リードの12タイプ。 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。
    仕様固着性:5N(0.51kgf)10s材質カバー:PPS、スライダ:PA、ハウジング:PPS、可動接点・固定接点・端子:銅合金・金メッキ高さ(mm)2.5タイプ無洗浄テープシール無し使用温度範囲(℃)-40~85定格接点:DC50 V 100mA/DC6 V/100mA DC24 V 25 mA/DC20 mV 1 μA端子形状ガルウィング耐熱性85度(96時間)包装形態マガジン絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000接触抵抗(mΩ)最大50保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf)耐寒性-40度(96度)RoHS指令(10物質対応)対応耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each耐電圧(V)AC500・60s曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time
  • NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH スライドスイッチ 6PST 100 mA ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH スライドスイッチ 6PST 100 mA

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    159,800税込175,780
    1リール(500個)
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類スライド接点構成6PSTRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)100
  • NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH スライドスイッチ 2回路 1接点 100 mA ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH スライドスイッチ 2回路 1接点 100 mA

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    189,800税込208,780
    1リール(500個)
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類スライド接点構成DPSTRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)100
  • 基板単体電源 LFAシリーズ コーセル

    基板単体電源 LFAシリーズ

    コーセル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 4PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 4PST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 4PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 4装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CHSシリーズ. SMD 実装高2.5mmの低背化設計 EIAJ SOP外形規格準拠 テープシールタイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーフピッチ ディップスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ハーフピッチ ディップスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    599税込659
    1セット(5個)ほか
    6日以内出荷から11日以内出荷
    金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
    材質PPS、PA、銅合金、金メッキ高さ(mm)2.5温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500
  • UPSユニット QUINT4-UPS

    UPSユニット

    QUINT4-UPS
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷から42日以内出荷
    保護等級IP20材質(ハウジング)金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIPスライドスイッチ CHSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DIPスライドスイッチ CHSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
  • Phoenix Contact UPS無停電電源 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact UPS無停電電源

    フエニックス・コンタクト
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    取付DINレール
  • Phoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2866763,出力:10A,定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2866763,出力:10A,定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V

    PHOENIX
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    UL/C-UL認定(UL60950)、UL/C-UL認定(UL508)、CSA、CB、ABS.品番665-7766、665-7769、665-7794、665-7790はSFBテクノロジーを搭載していません。.PhoenixContactQUINTPOWERPS.PhoenixContactのQUINTPOWERシリーズは、必要な条件をすべて満たした上で、シームレスな体験を提供する優れた電源です。これらの電源は、NFC(近距離無線通信)などの技術を利用することで設備の可用性を最大限に高めているため、スマートフォン、SFB(選択的ヒューズ断線)、公称電流の6倍を12msで迅速に設定できます。50万時間以上の長寿命とスタティックパワーリザーブPOWERBOOSTで高負荷も確実に起動させます。これらの優れた電源は、DINレールに取り付けられるように設計されており、ケーブルを接続するためのネジが付いています。このPSU(電源ユニット)は、モニタリング機能を備えており、エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を報告できます。.特長:.:ul>::li>:一次側スイッチ:/li>::li>:50万時間以上の耐久性を誇る高信頼性電源:/li>::li>:調整可能な電圧範囲は、幅広い範囲の電圧に対応:/li>::li>:ダイナミックパワーリザーブによる標準的なサーキットブレーカを高速トリップ、定格電流の6倍を12ms:/li>::li>:モニタリング機能:/li>::li>:NFC技術により、PSUを簡単に設定(信号のしきい値と特性曲線の設定):/li>::li>:出力:24Vdc/20A:/li>::li>:スリムなデザインにコンフォーマルコーティングを施し、過酷な環境下での設置が可能:/li>::li>:効率:93%(230Vac及び公称値用):/li>::/ul>:.DINレール電源の配線方法を教えてください。.QUINTPOWER電源ユニットは、本体の上下に端子台を備えています。ケーブルの長さを7mmストリッピングして、端子台に挿入する必要があります。M4ネジを使った簡単なネジ接続により、ケーブルを端子台に固定し、出力または入力の接続を行います。ただし、必ずインストールの手順に従ってください。.DINレール電源は、どのような用途に使用されますか?.通常、これらの電源はキャビネットに取り付けられ、産業環境で使用されます。DINレールに取り付けられたモジュールがあるオートメーションや機械などに使用できます。
    形状DINレール取付け幅(mm)60高さ(mm)130タイプモード切替奥行(mm)130シリーズQUINT-PS/1AC/24DC/10定格電力(W)240出力電圧(V)24DC定格出力電流(A)10入力電圧(V)85→264acRoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ50mVPk-Pk電気的位相1出力数1
  • 無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BYシリーズ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
    運転方式常時商用給電方式種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40機能電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • Phoenix Contact UPS制御ユニット フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact UPS制御ユニット

    フエニックス・コンタクト
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    高さ(mm)130取付方式DINレール取付け奥行(mm)125材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3)保護等級IP20保存温度(℃)-40~85使用周囲温度(℃)-25~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)
  • ハーフピッチ ディップスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ハーフピッチ ディップスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    859税込945
    1セット(5個)ほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
    材質PPS、PA、銅合金、金メッキ高さ(mm)2.5温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500
  • バッテリーモジュール UPS-BAT

    バッテリーモジュール

    UPS-BAT
    31,980税込35,178
    1個
    42日以内出荷から62日以内出荷
    保護等級IP20電池鉛蓄電池許容相対湿度(%)(動作時)≦ 95RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ DIP型 4極 洗浄品 テープシール有り ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    スライドスイッチ DIP型 4極 洗浄品 テープシール有り ガル・ウィング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。表面実装対応、実装高 2.5mm。豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ)。金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性
    仕様●種別:ディップスイッチ●実装:表面実装●端子形状:ガルウイング●接点数:1●回路数:4●回路構成:SPST●操作部形状:スライド●定格電圧(AC):50VDC●定格電圧(DC):100mA●定格電流(AC):6VDC●定格電流(DC):25mA●長さor径:6.6mm●幅:5.4mmアズワン品番67-0459-62
  • リプレース用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    リプレース用

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から72日以内出荷
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    4,298税込4,728
    1台ほか
    当日出荷から88日以内出荷
  • Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    取付DINレールマウント最高温度(℃)70出力数1
  • LFP150F シリーズ コーセル

    LFP150F シリーズ

    コーセル
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズLFP定格出力電力(W)150入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力