カテゴリ
- ヘルスケア(2)
絞り込み

カプっとカフ 上腕式血圧計用 CHUH533/719/904C用
シチズン(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷電子血圧計CHUH533/CHUH719/CHUH904C用の交換用カフです。上腕式のカプっとカフです。U字型の新形状カフ「カプっとカフ」により片手でカプっと腕に簡単に装着できます。寸法(mm)115×85×140質量(g)約160アズワン品番67-4810-11適合腕周(cm)17.0~36.0m(測定可能腕周長範囲)
上腕式血圧計
シチズンシステムズ¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷装着しやすいカプッとカフ。文字が大きく見やすい大画面液晶 大きくて見やすい大画面液晶 130回分メモリー朝と夜のメモリーを分けて表示 時計表示は4パターン 室温表示 カフ巻きエラーマーク 測定値を血圧分類表示 不規則な脈間隔をマークでお知らせ 測定中の体動をマークでお知らせ 平均値を表示(最新3回分) 持ち運びに便利 ニッケル水素充電池に対応付属品カフ(腕帯)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、取扱説明書/EMC技術資料/保証書、医療機器添付文書仕様臨床性能試験による血圧測定の誤差:聴診法との誤差平均:±5mmHg以内 誤差の標準偏差:8mmHg以内測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分質量(g)本体:約450(電池含まず) カフ:約160電源(V)DC6、単3形乾電池(R6P、LR6)4本 または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本測定方式オシロメトリック法表示デジタル表示測定精度圧力 : ±3mmHg、脈拍 : 読み取り数値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×169×148温度精度±2℃(0℃~50℃)気圧(hPa)使用気圧範囲:700~1060メモリー130回分使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH排気方式電子制御弁による急速排気保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH加圧方式ポンプによる自動加圧減圧方式電子制御弁による速度制御減圧電池寿命単3形アルカリ乾電池:約500回 単3形マンガン乾電池:約150回(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合)時計機能月差±30秒(25℃にて)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ADBZX00111000測定部位上腕式装着方式カフ(腕帯)測定可能寸法(mm)腕周範囲:170~360医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら