カテゴリ
- テープ(11)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「chukoh agf100a」の検索結果

チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR
中興化成工業(23件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
チューコーフロー粘着テープAGF-100A
中興化成工業(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。粘着力(N/10mm)4絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)引張強度(N/25mm)360粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR
中興化成工業(23件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から3日以内出荷PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻
中興化成工業(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.23色乳白色長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)136粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ニトフロン粘着テープ No.903UL
日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から翌々日出荷UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S
日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から6日以内出荷UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
フッ素樹脂フィルム粘着テープ
(42件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
中興化成工業¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。 凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。 耐熱性・耐薬品性にも優れます。用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)45引張強度(N/10mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻
中興化成工業¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.3色ベージュ長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200規格UL510粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)5.6粘着力(N/25mm)14RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・絶縁・耐薬品
フッ素樹脂ガラス粘着テープ
(42件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター粘着力(N/10mm)3.6特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410
寺岡製作所(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷耐薬品性、、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。 柔軟で巻き付けに適しています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁・結束・シール。 ヒートシーラー加熱圧着部の被覆。 耐薬品性が要求されるマスキング。 各種滑り材。RoHS指令(10物質対応)対応