カテゴリ
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

CHV2シリーズ 逆止弁
CKD(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から13日以内出荷環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易なバルブです。用途圧縮空気の逆流防止
Bourns SMDレジスタ, 220kΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-FX-2203ELF
BOURNS¥839税込¥9231袋(10個)8日以内出荷2512型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. CHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器 広い抵抗範囲 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CHV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220k
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら