カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
「cinsaafa」の検索結果

X4 Air
insta360¥57,980税込¥63,7781個当日出荷X4 Airはシリーズ最軽量の約165gで、持ち運びやすさが抜群。8K30fpsの360°動画撮影に対応し、アクティブHDRで明暗差のあるシーンも美しく記録できます。搭載する1/1.8インチセンサーとF1.95の明るいレンズにより、昼夜問わず高画質な映像を実現。さらに、FlowState手ブレ補正と360°水平維持機能で、激しい動きでも滑らかな映像が撮れます。防水性能はハウジングなしで15mまで対応し、ウォータースポーツや雨天撮影も安心。バッテリーは2010mAhで、8K撮影時約88分の連続撮影が可能です。セット内容X4 Air、バッテリー、USB-C充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス色グラファイトブラック質量(g)165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×113.8×37解像度(360度動画)動画モード:8K:7680×3840@30/25/24fps 6K:6016×3008@50/48/30/25/24fps 4K:3840×1920@50/48/30/25/24fps保証期間1年間フォーマット形式【動画】360度:INSV、シングルレンズ:MP4録画時間(連続)8K30fps:88分 6K24fps:105分 ラボ環境で360動画モードにて検証動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)2010ISO感度設定100 - 3200防水性15mBluetoothBLE 5.2音声48kHz、16-bit、AACWi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード(最大1TB対応を推奨)
X4 Air スターターキット
insta360¥63,980税込¥70,3781セット7日以内出荷X4 Airはシリーズ最軽量の約165gで、持ち運びやすさが抜群。8K30fpsの360°動画撮影に対応し、アクティブHDRで明暗差のあるシーンも美しく記録できます。搭載する1/1.8インチセンサーとF1.95の明るいレンズにより、昼夜問わず高画質な映像を実現。さらに、FlowState手ブレ補正と360°水平維持機能で、激しい動きでも滑らかな映像が撮れます。防水性能はハウジングなしで15mまで対応し、ウォータースポーツや雨天撮影も安心。バッテリーは2010mAhで、8K撮影時約88分の連続撮影が可能です。セット内容X4 Air、バッテリー、USB-C充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、予備バッテリー、114cm見えない自撮り棒、レンズキャップ質量(g)165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×113.8×37解像度(360度動画)動画モード:8K:7680×3840@30/25/24fps 6K:6016×3008@50/48/30/25/24fps 4K:3840×1920@50/48/30/25/24fps保証期間1年間フォーマット形式【動画】360度:INSV、シングルレンズ:MP4録画時間(連続)8K30fps:88分 6K24fps:105分 ラボ環境で360動画モードにて検証動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)2010ISO感度設定100 - 3200防水性15mBluetoothBLE 5.2音声48kHz、16-bit、AACWi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード(最大1TB対応を推奨)