カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cir315c-02」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AB Circle 非接触式ICカードリーダライタ  【Type-C】 CIR315C-02 AB Circle

    AB Circle 非接触式ICカードリーダライタ 【Type-C】 CIR315C-02

    AB Circle
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応
    仕様●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●対応カードタイプ:ISO/IEC 14443-4 Type A & B Cards、 ISO/IEC 15693-3Cards、 MIFARE(R)、(シリーズ) Classic/ Plus/ Ultralight/Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc、FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、 Calypso、 J-LIS Cards、NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags●拡張 APDU:対応●読取距離:Up to 40 mm (タグタイプに依存)材質ABSWhite質量(g)12.5(±2)種類USBタイプCコネクタ規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、USB 2.0 Full Speed、 CCID、 Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 CE、 FCC、 VCCI、MIC (型式指定:第 AC-20094 号)、 REACH寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.0×24.0×10.0対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above保存温度(℃)-20~70速度106/212/424/848kbpsインターフェースISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693LED1 LED: Blue (動作状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワー消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000