カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cj01a6-03b0-02」の検索結果

防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・少量パック)F端子(メス)用
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281パック(10個)当日出荷5.8mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・基板用)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥54,980税込¥60,4781パック(500個)60日以内出荷5.8mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)31.1幅(mm)23.8高さ(mm)16.4極数3使用温度範囲(℃)-55~125適合電線(mm2)1.25~5.5(銅線/単線)適合電線範囲 AWG(#)10~16