カテゴリ
- 電動工具(5)
- 切削工具(1)
絞り込み
サービス分類
「cj110mv」の検索結果

電子ジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。 ブレード交換ツールレス。対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])850~3000最大ストローク(mm)26最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)ステンレス板3.2切断能力(mm)木材110電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)41質量(kg)2.2付属品ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケーストラスコ品番354-4052
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA