カテゴリ
- 電動工具(3)
- 切削工具(1)
絞り込み
サービス分類

18V コードレクジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から3日以内出荷「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約10%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-14mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能 LEDライト搭載 XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途木材、鋼板等の切断質量(kg)2.6(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×81×202対応材質鉄工用/木工用傾斜切断(°)0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])0~2500ストローク量(mm)26最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス2.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら