カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,207)
  • バイク純正部品(150)
  • 制御機器(129)
  • メカニカル部品(43)
  • 自動車純正部品(37)
  • バイク部品(31)
  • 作業服(27)
  • 切削工具(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 作業工具(17)
  • 物流用品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • オフィス家具(15)
  • 電気材料(7)
  • 測定用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 建築金物(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 機構部品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 保管用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 家電(3)
  • 農具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cj2」の検索結果

関連キーワード
3,854件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)SMC(3件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)SMC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
CJ Series(CJ2B16) SMCCJ Series(CJ2B16)SMC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CJ Series(CJ2D16) SMCCJ Series(CJ2D16)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CJ Series(CJ2B6) SMCCJ Series(CJ2B6)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Z~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Z~)SMC
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1SMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式二山クレビス形
CJ Series(CJ2M10) SMCCJ Series(CJ2M10)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
CJ Series(CJ2B10) SMCCJ Series(CJ2B10)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
CJ Series(CJ2YD16) SMCCJ Series(CJ2YD16)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニットomron(オムロン)(1件のレビュー)
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ)質量(g)130以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×75×90保存温度(℃)-20~70(バッテリーを除く)通信方式シリアルポート/半二重バッテリー寿命/5年(25℃)使用形式/形CJ1W-BAT01消費電流(A)0.5(DC5V)サンプリング接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4データメモリ32Kワード高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)動作モードプログラムモード、モニタモード、運転モード(実行モード/通常モード)汚染度(使用環境)2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合)同期方式(シリアルポート)調歩同期雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)使用周囲標高(m)2000以下リレーCIO:入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CHデータリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CHCPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CHパルスI/Oリレー/入力20点、出力12点(2960~2963CH)(CJ2M CPUユニットVer.2.0以降でパルスI/Oブロック装着時のみ使用可能)シリアルPLCリンクリレー/1440点(90CH)3100~3189CHプロトコルペリフェラル(USB)ポート/ツールバスシリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか通信規格CIP通信:Class3(コネクション型)/コネクション数 128UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 16、同時通信可能な最大サーバ数16通信条件EtherNet/IPポート:変調方式/ベースバンド伝送媒体/ツイストペアケーブル(シールド付/STP):カテゴリ5,5eカスケード接続数/スイッチングハブを使用することにより制限なし通信仕様/CIP通信(タグデータリンク、Explicitメッセージ)、FINS通信接地D種接地(第3種接地)タスク本数サイクル実行タスク/128、割込タスク/256(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可)プログラミング言語記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL)伝送路(EtherNet/IPポート)スター型トリガソース指定接点の立上り/立下がり指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠)インデックスレジスタ/IRO~15(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能)アクセス方式EtherNet/IPポート:(媒体)CSMA/CD耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)共通処理時間オーバーヘッド/160μs(通常モード)(パルスI/Oブロックを装着した場合、10μs×装着台数が加算されます。)処理速度I/O割込・外部割込:割込タスクの起動時間/31μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/10μs定時割込:最小時間間隔/0.4ms(0.1ms単位で設定)、割込タスクの起動時間/30μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μ保持リレー8192点(512CH)H000~H511CHプログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。)記憶リレー(一時)16点、TR0~15ネットワーク変数(タグ)登録数/最大2000個、名長/最大255バイト、名のエンコード/UTF-8オーバーボルテージカテゴリカテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当サンプリング周期(ms)1~2550(1単位)特殊補助リレー読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH内部補助リレーチャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない)命令実行時間(μs)基本命令/0.04~、応用命令/0.06~EMCイミュニティレベルゾーンBシリアルポートEIA RS232C準拠シリアルポート伝送距離(m)最大15シリアルポート伝送速度(kビット/s)0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2ソース/コメントメモリ容量:1Mバイト(FBプログラムメモリ、コメントファイル、プログラムインデックスファイル、変数テーブル)タスクの種類サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク、入力割込タスク)データトレース(ms)(ディレイ値)-32768~+32767データトレースメモリ容量8000ワード(CX-Programmerにより、EMを指定することで、32Kワード×各形式の最大バンク数まで使用可能)ファイルメモリメモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用)ペリフェラル(USB)ポートUSB2.0準拠、Bコネクタペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m)最大5ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s)最大12M増設ラック数最大3配列型変数1次元配列要素数最大32000要素変数1個の最大サイズ32kCH変数の種類ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Q~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Q~)SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2F~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2F~)SMC
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2W~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2W~)SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
作動方式複動両ロッド使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CJ Series(CJ2D10) SMCCJ Series(CJ2D10)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1SMC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-ZSMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2L~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2L~)SMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
CJ Series(CJ2M16) SMCCJ Series(CJ2M16)SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2SMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ Series(CJ2L10) SMCCJ Series(CJ2L10)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YE16 SMCスムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YE16SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YD10 SMCスムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YD10SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
CJ Series(CJ2F6) SMCCJ Series(CJ2F6)SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CJ Series(CJ2G10) SMCCJ Series(CJ2G10)SMC
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ Series(CJ2G16) SMCCJ Series(CJ2G16)SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ Series(CJ2YB16) SMCCJ Series(CJ2YB16)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2R~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2R~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式底面取付形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具底面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CJ Series(CJ2YL10) SMCCJ Series(CJ2YL10)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ Series(CJ2YD10) SMCCJ Series(CJ2YD10)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2E16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2E16SMC
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
CJ Series(CJ2YF10) SMCCJ Series(CJ2YF10)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ Series(CJ2YF16) SMCCJ Series(CJ2YF16)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ Series(CJ2RA10) SMCCJ Series(CJ2RA10)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ Series(CJ2KL10) SMCCJ Series(CJ2KL10)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
間接熱風ヒーター CJ2 静岡製機間接熱風ヒーター CJ2静岡製機
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
付属品防炎ダクト、ダクトバンド、給油ホース5m幅(mm)605質量(kg)55高さ(mm)712奥行(mm)1002定格電圧(V)AC100安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、停電時安全、過負荷保護燃料消費量(L/h)4.23質量(空タンク時)(kg)55吐出口(Φ)420使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)33.3(間接熱風)熱出力(kW[kcal/h])28600
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XL16) SMCCJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XL16)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ Series(CJ2ZB10) SMCCJ Series(CJ2ZB10)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
関連キーワード
...