カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
「cj2b10-100z」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1
SMC(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-100Z
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100RZ)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100AZ)
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100ARZ)
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個9日以内出荷ストローク(mm)100クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし