カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
「cj2d16-75z」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-75Z
SMC¥3,688~税込¥4,057~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-75Z)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-75AZ)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-75SZ)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個9日以内出荷ストローク(mm)75ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-75TZ)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式(T) 単動引込みチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし