カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cj5e88tgei」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e)

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。一括圧接により施工が簡単です。
    用途カテゴリ5eLAN配線用仕様成端工具:EGJT-1(別売)高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52カテゴリーカテゴリ5E
関連キーワード
LAN製品カテゴリ