カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cj5e88tgiw」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。 一括圧接により施工が簡単です。
    用途カテゴリ5ELAN配線用高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22-26単線及び撚線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52カテゴリーカテゴリ5E
LAN製品カテゴリ