カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cjs6x88tgy」の検索結果

カテゴリ6A シールド付きモジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷AWG22~26のシールド付単線およびより線ケーブルを成端可能です。用途カテゴリー3、5、5e、6、6A、10GBASE-Tに対応しているツイストペアケーブルです。カテゴリー6A通信用コネクタ。トラスコ品番496-1030材質シールド金具:りん青銅色グレー質量(g)16種類カテゴリ6a使用温度範囲(℃)-10~65使用工具(成端工具)EGJT外径(Φmm)(絶縁体)0.889から1.524適合ケーブルより線、単線共用使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ0.4(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
カテゴリ6A シールド付きモジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781袋(24個)23日以内出荷100%工場検査(NEXT)合格品で、製品上部に品質管理の番号が刻印されています。用途LAN配線に。トラスコ品番392-9002材質ポリカーボネート/メッキリン青銅色黒使用温度範囲(℃)-10~75規格Cat6ARoHS指令(10物質対応)対応