カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cjsh5e88tgy」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングシャッター付シールドモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    スプリングシャッター付シールドモジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済み。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。シャッター付なので未使用時のほこりなどの侵入を防ぎます。
    用途LAN配線用仕様成端工具:EGJT-1(別売)トラスコ品番128-0418長さ(mm)15.87幅(mm)18.77色シルバー高さ(mm)38.13質量(g)20種類CAT5e/シールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22-26単線及びより線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
関連キーワード
LAN製品カテゴリ
関連カテゴリ
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
"cjsh5e88tgy" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷